Brady T220 | Khóa Chốt Tiêu Chuẩn 6 Khóa Dài 5 Inch | 3pdd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY T220 Khóa Chốt Tiêu Chuẩn 6 Khóa Dài 5 Inch | AD2GKA 3PDD4

BRADY Chốt khóa T220 Tiêu chuẩn 6 Khóa dài 5 inch

Trong kho
Vật phẩm: AD2GKA Kiểu: T220Tham chiếu chéo: 3PDD4
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
€14.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc
Kích thước lỗ Hasp đã đóng1-1 / 2 "
MàuMàu vàng
Kiểu HaspTiêu chuẩn
Chiều dài5"
Vật chấtThép / Chống tia lửa
Tối đa Số lượng ổ khóa6
Ổ khóa Cùm Max. Dia.5 / 16 "
Chiều rộng2.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8301500000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiVật chấtTối đa Số lượng ổ khóaỔ khóa Cùm Max. Dia.Chiều rộngGiá cả
BRADY 105720 Chốt Khóa Tiêu Chuẩn 6 Khóa Đỏ | AA7GXU 15Y521 105720đỏ4.5 "Nhôm tráng Polyester / Không đánh lửa63 / 8 "2.75 "€19.81
BRADY 105721 Chốt khóa tiêu chuẩn 6 khóa Đỏ | AA7GXV 15Y522 105721đỏ5"Nhôm tráng Polyester63 / 8 "2.38 "€20.46
BRADY 65971 Chốt khóa 6 khóa Bạc - Bộ 5 | AA7GXW 15Y523 65971Gói Bạc7.25 "Hợp kim nhôm Anodized 505265 / 16 "3"€180.05
BRADY 65972 Chốt khóa 6 khóa màu xanh - Bộ 5 | AA7GXX 15Y524 65972Màu xanh da trời7.25 "Hợp kim nhôm Anodized 505265 / 16 "3"€139.83
BRADY 65973 Chốt Khóa 6 Khóa Màu Xanh Lá Cây - Bộ 5 | AA7GXY 15Y525 65973màu xanh lá7.25 "Hợp kim nhôm Anodized 505265 / 16 "3"€148.25
BRADY 99668 Lockout Hasp Snap-on 6 Lock Orange | AA7GYA 15Y527 99668trái cam7.25 "Nylon / không dẫn điện63 / 8 "1.75 "€17.15
BRADY LH220A Lockout Hasp Snap-on 1 Lock | AA7GYB 15Y528 LH220Ađỏ7"Nhựa màu đỏ cứng nhắc / không dẫn điện15 / 16 "-€22.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Chốt khóa T220 Tiêu chuẩn 6 Khóa dài 5 inch
€14.14 /đơn vị