vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY PS-375-2-WT-S Wire Marker Wire Sleeve PermaSleeve(R) | AH2UGQ 30DM80

BRADY PS-375-2-WT-S Wire Marker Wire Sleeve PermaSleeve (R)

Trong kho
Khoản mục: AH2UGQ phần: PS-375-2-WT-STham chiếu chéo: 30DM80

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€773.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiểm đánh dấu dây, Tay áo
Màutrắng
Chiều cao21 / 32 "
Nhãn trên mỗi cuộn250
Vật chấtPermaSleeve (R) Polyolefin
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoNhãn trên mỗi cuộnChiều rộngGiá cả
BRADY 3PS-500-2-BK Máy đánh dấu dây bọc dây PermaSleeve(R) | AH2TCX 30DF59 3PS-500-2-BKĐen---€1,305.75
BRADY 3PS-187-2-BK Ống bọc dây PermaSleeve(R) | AH2TCY 30DF60 3PS-187-2-BKĐen---€3,260.59
BRADY 3PS-750-2-YL-S-2 Ống bọc dây PermaSleeve(R) | AH2TCZ 30DF61 3PS-750-2-YL-S-2Màu vàng---€334.23
BRADY 3PS-750-2-YL-S Ống bọc dây PermaSleeve(R) | AH2TDA 30DF62 3PS-750-2-YL-SMàu vàng---€338.56
BRADY 3PS-750-2-WT-S-2 Ống bọc dây PermaSleeve(R) | AH2TDB 30DF63 3PS-750-2-WT-S-2trắng---€334.23
BRADY 3PS-750-2-WT-S Ống bọc dây PermaSleeve(R) | AH2TDC 30DF64 3PS-750-2-WT-Strắng---€338.56
BRADY 3PS-750-2-VT-S Ống bọc dây PermaSleeve(R) | AH2TDD 30DF65 3PS-750-2-VT-Smàu tím---€334.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY PS-375-2-WT-S Wire Marker Wire Sleeve PermaSleeve (R)
€773.96 /đơn vị