vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nhãn nhiệt BRADY M71-21-472 Chiều rộng 2.5 inch x Chiều dài 1 inch Màu trắng | AD4QNK 42X306

BRADY M71-21-472 Nhãn nhiệt Chiều rộng 2.5 inch x Chiều dài 1 inch Màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AD4QNK phần: M71-21-472Tham chiếu chéo: 42X306
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
€113.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhãn truyền nhiệt
Màutrắng
Chiều cao1"
Vật chấtB-472 Bọc Dây Chống Cháy
Tối đa Kích thước dây10 AWG
Min. Kích thước dây12 AWG
Nhiệt độ. Phạm vi-94 độ đến 275 độ F
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)8.76
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)13.08
Mã HS8443995600
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoTối đa Kích thước dâyMin. Kích thước dâyChiều rộngGiá cả
Nhãn nhiệt BRADY M71-10-472 Chiều rộng 1/4 inch x Chiều dài 3/4 inch Màu trắng | AD4QNF 42X302 M71-10-472trắng3 / 4 "10 AWG16 AWG1 / 4 "€129.70
Nhãn nhiệt BRADY M71-15-472 Chiều rộng 1/4 inch x Chiều dài 1 inch Màu trắng | AD4QNG 42X303 M71-15-472trắng1"10 AWG12 AWG1 / 4 "€200.61
Nhãn nhiệt BRADY M71-17-472 Chiều rộng 1/2 inch x Chiều dài 1 inch Màu trắng | AD4QNH 42X304 M71-17-472trắng1"10 AWG12 AWG1 / 2 "€208.76
Nhãn nhiệt BRADY M71-19-472 Chiều rộng 1 inch x Chiều dài 1 inch Màu trắng | AD4QNJ 42X305 M71-19-472trắng1"10 AWG12 AWG1"€139.95
Nhãn nhiệt BRADY M71-29-472 Chiều rộng 1/2 inch x Chiều dài 1.5 inch Màu trắng | AD4QNL 42X307 M71-29-472trắng1.5 "4 AWG10 AWG1 / 2 "€189.50
Nhãn nhiệt BRADY M71-30-472 Chiều rộng 1-1/2 inch x Chiều dài 3/4 inch | AD4QNM 42X308 M71-30-472trắng3 / 4 "10 AWG16 AWG1.5 "€229.46
Nhãn nhiệt BRADY M71-31-472 Chiều rộng 1 inch x Chiều dài 1.5 inch Màu trắng | AD4QNN 42X309 M71-31-472trắng1.5 "4 AWG10 AWG1"€176.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY M71-21-472 Nhãn nhiệt Chiều rộng 2.5 inch x Chiều dài 1 inch Màu trắng
€113.26 /đơn vị