Brady M71-10-498 | Nhãn hộp mực Chiều rộng 1/4 inch Chiều dài 1/4 inch | 5yte5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nhãn hộp mực BRADY M71-10-498 Chiều rộng 1/4 inch Chiều dài 1/4 inch | AE7KGZ 5YTE5

BRADY Nhãn hộp mực M71-10-498 Chiều rộng 1/4 inch Chiều dài 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7KGZ phần: M71-10-498Tham chiếu chéo: 5YTE5
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
€131.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhãn hộp mực
Màutrắng
Chiều cao0.75 "
Nhãn trên mỗi cuộn750
Vật chấtVải Vinyl tráng có thể thay thế
Tối đa Kích thước dây16 AWG
Min. Kích thước dây10 AWG
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 175 độ F
Chiều rộng0.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)8.76
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS9612109090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỷ lệ co lạiMàuChiều caoNhiệt độ. Phạm viChiều rộngMụcNhãn trên mỗi cuộnVật chấtGiá cả
Nhãn hộp mực BRADY M-102-427 Chiều rộng 1/2 inch Chiều dài 1-1/4 inch | AA4PQR 12X339 M-102-427-Đen / trắng1.25 "-40 độ đến 158 độ F1 / 2 "Nhãn hộp mực-Vinyl€68.16
Nhãn hộp mực BRADY M-119-461 Chiều rộng 3-3/4 inch Chiều dài 1-1/2 inch | AA4PQT 12X340 M-119-461-Đen / trắng1.5 "-112 độ đến 293 độ F3.75 "Nhãn hộp mực-Polyester tự cán€86.92
Nhãn hộp mực BRADY M-122-461 Chiều rộng 1-1/8 inch Chiều dài 1/2 inch | AA4PQU 12X341 M-122-461-Đen / trắng1 / 2 "-112 độ đến 293 độ F1.12 "Nhãn hộp mực-Polyester tự cán€112.75
Nhãn hộp mực BRADY M-123-461 Chiều rộng 1-1/8 inch Chiều dài 3/8 inch | AA4PQV 12X342 M-123-461-Đen / trắng3 / 8 "-112 độ đến 293 độ F1.12 "Nhãn hộp mực-Polyester tự cán€112.75
Nhãn hộp mực BRADY M-129-461 Chiều rộng 2-1/4 inch Chiều dài 1-1/2 inch | AA4PQW 12X343 M-129-461-Đen / trắng1.5 "-112 độ đến 293 độ F2.25 "Nhãn hộp mực-Polyester tự cán€123.63
Nhãn hộp mực BRADY M-11-427 Chiều rộng 1/2 inch Chiều dài 1 inch Vinyl | AA4PQX 12X344 M-11-427-Đen / trắng1"-40 độ đến 158 độ F0.5 "Nhãn hộp mực-Vinyl€106.38
Nhãn hộp mực BRADY M-115-427 Chiều rộng 1-1/4 inch Chiều dài 1-1/4 inch | AA4PQY 12X345 M-115-427-Đen / Trắng / Trong1.5 "-40 độ đến 158 độ F1.25 "Nhãn hộp mực200Vinyl tự cán, B-427€105.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Nhãn hộp mực M71-10-498 Chiều rộng 1/4 inch Chiều dài 1/4 inch
€131.80 /đơn vị