Brady M7-38-483-thận trọng | Nhãn, Thận trọng, Màu cam Tiêu đề, 1 29/32 Inch Kích thước X 4 In, 4 In, Polyester | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nhãn BRADY M7-38-483-CAUTION, Thận trọng, Tiêu đề màu cam, 1 29/32 Inch Kích thước x 4 in, 4 in, Polyester | CP2DQD 803R19

BRADY M7-38-483-CAUTION Nhãn, Cảnh báo, Tiêu đề màu cam, 1 29/32 Inch Kích thước x 4 in, 4 in, Polyester

Trong kho
Hạng mục: CP2DQD Model: M7-38-483-THẬN TRỌNGTham chiếu chéo: 803R19
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
€211.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnhãn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcpkg. Số lượngGiá cả
Nhãn BRADY M7-30-428-CALI, Hiệu chuẩn, Kích thước 3/4 inch x 1 1/2 in, 1 1/2 in, Polyester, Xám/Xanh lục, Trong nhà | CP2DQA 803RA7 M7-30-428-CALInhãn1€220.70
Nhãn BRADY M6-30-423-CALI, Hiệu chuẩn, Kích thước 3/4 inch x 1 1/2 in, 1 1/2 in, Polyester, Xanh lá/Trắng, Ngoài trời | CP2DQB 803PH1 M6-30-423-CALInhãn1€121.26
Nhãn BRADY M6-38-595-CAUTION, THẬN TRỌNG, 1 Kích thước 29/32 inch x 4 in, Vinyl, Đen/Vàng trên nền trắng, Ngoài trời | CP2DQC 803U10 M6-38-595-THẬN TRỌNGnhãn1€271.83
Nhãn BRADY BM7C-2000-854-CAU, Thận trọng, Tiêu đề màu vàng, Kích thước 2 inch x 4 1/8 in, 4 1/8 in | CP2DQE 803MX5 BM7C-2000-854-CAUnhãn1€599.67
Nhãn BRADY BM7C-2000-855-CAU, Thận trọng, Tiêu đề màu vàng, Kích thước 2 inch x 4 1/8 in, 4 1/8 in, Polyester | CP2DQF 803MX8 BM7C-2000-855-CAUnhãn1€476.77
Nhãn BRADY M6-38-595-DANGER, NGUY HIỂM, 1 Kích thước 29/32 inch x 4 in, Vinyl, Đen/Đỏ trên nền trắng, Ngoài trời, 100 Nhãn | CP2DQQ 803U11 M6-38-595-NGUY HIỂMnhãn1€271.83
Nhãn BRADY B33-184-483-ANSIDA, Nguy hiểm, Kích thước 3 inch x 3 in, Polyester không chứa halogen, Màu trắng, Ngoài trời, 500 Nhãn | CP2DQR 792WA4 B33-184-483-ANSIDAnhãn1€423.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY M7-38-483-CAUTION Nhãn, Cảnh báo, Tiêu đề màu cam, 1 29/32 Inch Kích thước x 4 in, 4 in, Polyester
€211.80 /đơn vị