Brady M7-169-593-gn | Nhãn, 1 51/64 Inch Size X 1 51/64 Inch, Polyester, Màu xanh lá cây, 100 Nhãn Mỗi Cuộn, Nhãn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nhãn BRADY M7-169-593-GN, 1 Kích thước 51/64 Inch x 1 51/64 Inch, Polyester, Màu xanh lá cây, 100 Nhãn mỗi Cuộn, Nhãn | CP2EYT 803RT8

BRADY Nhãn M7-169-593-GN, 1 Kích thước 51/64 Inch x 1 51/64 Inch, Polyester, Màu xanh lá cây, 100 Nhãn mỗi Cuộn, Nhãn

Trong kho
Mặt hàng: CP2EYT phần: M7-169-593-GNTham chiếu chéo: 803RT8

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€365.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnhãn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcpkg. Số lượngGiá cả
BRADY M71EP-167-593-BK Hộp cuộn nhãn cuộn sẵn, hình tròn có khía, kích thước 1 1/2 x 1 1/4 inch, Polyester, Đen | CP2AXX 5YRV2 M71EP-167-593-BKHộp1€252.70
BRADY M71EP-167-593-GN Hộp cuộn nhãn cuộn sẵn, hình tròn có khía, kích thước 1 1/2 x 1 1/4 inch, Polyester, Xanh lục | CP2AXY 5YRV3 M71EP-167-593-GNHộp1€227.43
BRADY M71EP-167-593-RD Hộp cuộn nhãn cuộn sẵn, hình tròn có khía, kích thước 1 1/2 x 1 1/4 inch, Polyester, Đỏ | CP2AXZ 5YRV4 M71EP-167-593-RDHộp1€227.43
BRADY M71EP-167-593 Hộp cuộn nhãn cuộn sẵn, hình tròn có khía, kích thước 1 1/2 x 1 1/4 inch, Polyester, Trắng | CP2AYA 5YRV1 M71EP-167-593Hộp1€227.43
BRADY M71EP-169-593-BK Hộp cuộn nhãn cuộn sẵn, hình tròn có khía, kích thước 1 13/16 x 1 13/16 Inch, Polyester | CP2AYB 5YRW2 M71EP-169-593-BKHộp1€291.44
BRADY M71EP-169-593-YL Hộp cuộn nhãn cuộn sẵn, hình tròn có khía, kích thước 1 13/16 x 1 13/16 inch, Polyester | CP2AYC 5YRW5 M71EP-169-593-YLHộp1€291.44
BRADY M71EP-169-593-GN Hộp cuộn nhãn cuộn sẵn, hình tròn có khía, kích thước 1 13/16 x 1 13/16 Inch, Polyester | CP2AYD 5YRW3 M71EP-169-593-GNHộp1€291.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Nhãn M7-169-593-GN, 1 Kích thước 51/64 Inch x 1 51/64 Inch, Polyester, Màu xanh lá cây, 100 Nhãn mỗi Cuộn, Nhãn
€365.98 /đơn vị