Brady M6-094-175-342-or | Tay áo, Kích thước 1 3/4 X 3/16 Inch, Kích thước 1 3/4 Inch, Polyolefin, Màu cam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY M6-094-175-342-OR Sleeve, 1 3/4 x 3/16 Inch Size, 1 3/4 Inch Size, Polyolefin, Orange | CP2LZN 803UG3

BRADY M6-094-175-342-OR Tay áo, Kích thước 1 3/4 x 3/16 Inch, Kích thước 1 3/4 Inch, Polyolefin, Màu cam

Trong kho
Vật phẩm: CP2LZN Model: M6-094-175-342-HOẶCTham chiếu chéo: 803UG3
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
€153.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSleeve

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
BRADY BM7C-1000-342 Bao, Kích thước 1 21/32 Inch, 1 x 50 Ft, Polyolefin, Màu trắng | CP2LWK 803MW4 BM7C-1000-342€1,548.04
BRADY M6-750-175-344-BK Bao, Kích thước 1 3/4 x 1 1/4 Inch, Kích thước 1 3/4 Inch, Polyolefin, Đen | CP2LWL 803UE0 M6-750-175-344-BK€498.15
BRADY M7-750-175-344 Tay áo, Kích thước 1 3/4 x 1 1/4 Inch, Kích thước 1 3/4 Inch, Polyolefin, Trắng | CP2LWM 803UY5 M7-750-175-344€535.64
BRADY M6-750-175-342-WT Ống bọc, Kích thước 1 3/4 x 1 1/4 Inch, Kích thước 1 3/4 Inch, Polyolefin, Màu trắng | CP2LWN 803UL5 M6-750-175-342-WT€403.73
BRADY M7-750-175-7641 Tay áo, Kích thước 1 3/4 x 1 1/4 Inch, Kích thước 1 3/4 Inch, Polyolefin, Trắng | CP2LWP 803UY7 M7-750-175-7641€396.51
BRADY M7-750-175-344-YL, Kích thước 1 3/4 x 1 1/4 Inch, Kích thước 1 3/4 Inch, Polyolefin, Màu vàng | CP2LWQ 803UY6 M7-750-175-344-YL€535.64
BRADY M6-750-175-342-YL Bao, Kích thước 1 3/4 x 1 1/4 Inch, Kích thước 1 3/4 Inch, Polyolefin, Màu vàng | CP2LWR 803UL6 M6-750-175-342-YL€399.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY M6-094-175-342-OR Tay áo, Kích thước 1 3/4 x 3/16 Inch, Kích thước 1 3/4 Inch, Polyolefin, Màu cam
€153.54 /đơn vị