Brady Ip-r4400-bl | Ribbon cho máy in dài 984 feet | 30da01 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ruy băng BRADY IP-R4400-BL cho máy in dài 984 feet | AF9LJB 30DA01

BRADY Ruy băng IP-R4400-BL cho máy in Chiều dài 984 feet

Trong kho
Khoản mục: AF9LJB phần: IP-R4400-BLTham chiếu chéo: 30DA01

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€254.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcdây băng
MàuMàu xanh da trời
Chiều dài984ft.
Chiều rộng2 23 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS9612109030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều rộngGiá cả
BRADY IP-R6202 Ruy băng cho máy in Chiều dài 984 feet | AF9LDQ 30CZ93 IP-R6202Đen3 17 / 64 "€231.42
BRADY IP-R4900 Ruy băng cho máy in Chiều dài 984 feet | AF9LDR 30CZ94 IP-R4900Đen3 17 / 64 "€228.35
BRADY IP-R6400 Ruy băng cho máy in Chiều dài 984 feet | AF9LDT 30CZ95 IP-R6400Đen2 23 / 64 "€240.54
BRADY IP-R4500-RD Ruy băng cho máy in Chiều dài 984 feet | AF9LDU 30CZ96 IP-R4500-RDđỏ2 23 / 64 "€261.24
BRADY IP-R4500-BL Ruy băng cho máy in Chiều dài 984 feet | AF9LDV 30CZ97 IP-R4500-BLMàu xanh da trời2 23 / 64 "€261.24
BRADY IP-R4400-RD Ruy băng cho máy in Chiều dài 984 feet | AF9LDW 30CZ98 IP-R4400-RDđỏ2 23 / 64 "€254.15
BRADY IP-R4400-GR Ruy băng cho máy in Chiều dài 984 feet | AF9LDX 30CZ99 IP-R4400-GRmàu xanh lá2 23 / 64 "€254.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Ruy băng IP-R4400-BL cho máy in Chiều dài 984 feet
€254.15 /đơn vị