BRADY Bộ tạo nhãn BMP51
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy in nhãn di động |
Màu | Màu xanh da trời |
Khả năng in màu | Màu đơn |
Giao diện | Lớn, đồ họa với đèn nền |
Phạm vi phông chữ | 4 để 103 |
Định dạng nhãn được hỗ trợ | Nhãn liên tục và cắt chết |
Tối đa Chiều rộng băng | 1.5 " |
Tốc độ in tối đa | 1.0 trong / giây. |
Nguồn điện | Nguồn AC, Pin Lithium Ion |
Kết nối máy in | Ethernet, USB, Wi-Fi |
Trọng lượng máy in | 2.60 lb |
printhead | Truyền nhiệt / 300 dpi |
Khả năng tương thích phần mềm in | Phần mềm ghi nhãn CodeSoft (TM), LabelMark (TM) |
In độc lập / Yêu cầu PC | In một mình hoặc PC |
Đòi Hỏi Kỹ Thuật | Kết nối PC, Tùy chọn kết nối: USB, Bluetooth & Ehernet tùy chọn, WiFi |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.19 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.73 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.81 |
Mã HS | 8443399000 |
Quốc gia | MY |
Sản phẩm | Mô hình | Trọng lượng máy in | Màu | Giao diện | Đòi Hỏi Kỹ Thuật | Mục | Tối đa Chiều rộng băng | Tốc độ in tối đa | Nguồn điện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMP51-KIT-AC | 2.60 lb | Màu xanh da trời | Lớn, đồ họa với đèn nền | Kết nối PC, Tùy chọn kết nối: USB, Bluetooth & Ehernet tùy chọn, WiFi | Máy in nhãn di động | 1.5 " | 1.0 trong / giây. | AC Power | €697.83 | ||
BMP41 | 2.10 lb | Xanh lam / xám | LCD | Kết nối PC, Tùy chọn kết nối: USB | Máy in nhãn di động | 1" | 1.3 trong / giây. | Pin sạc, nguồn AC | €595.28 | ||
BMP41-KIT-EL | 2.10 lb | - | - | - | Bộ máy in nhãn di động | 1" | 1.3 trong / giây. | Bộ đổi nguồn AC, Pin NiMH có thể sạc lại, Pin AA tùy chọn | €921.93 | ||
BMP41-KIT-GI | 2.10 lb | - | - | - | Bộ máy in nhãn di động | 1" | 1.3 trong / giây. | Bộ đổi nguồn AC, Pin NiMH có thể sạc lại, Pin AA tùy chọn | €875.40 | ||
BMP41-KIT-VD | 2.10 lb | - | - | - | Bộ máy in nhãn di động | 1" | 1.3 trong / giây. | Bộ đổi nguồn AC, Pin NiMH có thể sạc lại, Pin AA tùy chọn | €903.91 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.