vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY BM71-19-427 Nhãn hộp mực Chiều dài 1 inch Chiều rộng 1 inch Vinyl | AE7BEL 5WLA9

BRADY BM71-19-427 Nhãn hộp mực Chiều dài 1 inch Chiều rộng 1 inch Chiều rộng Vinyl

Trong kho
Khoản mục: AE7BEL phần: BM71-19-427Tham chiếu chéo: 5WLA9

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€578.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhãn hộp mực
MàuTrắng / Mờ
Chiều cao1"
Nhãn trên mỗi cuộn2500
Vật chấtVinyl tự cán
Tối đa Kích thước dây12 AWG
Min. Kích thước dây10 AWG
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)28.45
Chiều dài tàu (cm)9.78
Chiều rộng tàu (cm)19.69
Mã HS8443995050
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỷ lệ co lạiMàuChiều caoNhiệt độ. Phạm viChiều rộngMụcNhãn trên mỗi cuộnVật chấtGiá cả
Nhãn hộp mực BRADY M-102-427 Chiều rộng 1/2 inch Chiều dài 1-1/4 inch | AA4PQR 12X339 M-102-427-Đen / trắng1.25 "-40 độ đến 158 độ F1 / 2 "Nhãn hộp mực-Vinyl€68.16
Nhãn hộp mực BRADY M-119-461 Chiều rộng 3-3/4 inch Chiều dài 1-1/2 inch | AA4PQT 12X340 M-119-461-Đen / trắng1.5 "-112 độ đến 293 độ F3.75 "Nhãn hộp mực-Polyester tự cán€86.92
Nhãn hộp mực BRADY M-122-461 Chiều rộng 1-1/8 inch Chiều dài 1/2 inch | AA4PQU 12X341 M-122-461-Đen / trắng1 / 2 "-112 độ đến 293 độ F1.12 "Nhãn hộp mực-Polyester tự cán€112.75
Nhãn hộp mực BRADY M-123-461 Chiều rộng 1-1/8 inch Chiều dài 3/8 inch | AA4PQV 12X342 M-123-461-Đen / trắng3 / 8 "-112 độ đến 293 độ F1.12 "Nhãn hộp mực-Polyester tự cán€112.75
Nhãn hộp mực BRADY M-129-461 Chiều rộng 2-1/4 inch Chiều dài 1-1/2 inch | AA4PQW 12X343 M-129-461-Đen / trắng1.5 "-112 độ đến 293 độ F2.25 "Nhãn hộp mực-Polyester tự cán€123.63
Nhãn hộp mực BRADY M-11-427 Chiều rộng 1/2 inch Chiều dài 1 inch Vinyl | AA4PQX 12X344 M-11-427-Đen / trắng1"-40 độ đến 158 độ F0.5 "Nhãn hộp mực-Vinyl€106.38
Nhãn hộp mực BRADY M-115-427 Chiều rộng 1-1/4 inch Chiều dài 1-1/4 inch | AA4PQY 12X345 M-115-427-Đen / Trắng / Trong1.5 "-40 độ đến 158 độ F1.25 "Nhãn hộp mực200Vinyl tự cán, B-427€102.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY BM71-19-427 Nhãn hộp mực Chiều dài 1 inch Chiều rộng 1 inch Chiều rộng Vinyl
€578.97 /đơn vị