Brady 9714-l | Nhãn chữ L Chiều cao 2-1/4 inch X Chiều rộng Vinyl 1-13/16 inch | 32mg99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 9714-L Nhãn chữ L Chiều cao 2-1/4 inch x Chiều rộng 1-13/16 inch Vinyl | AH3JVM 32MG99

BRADY Nhãn chữ 9714-L L Chiều cao 2-1 / 4 inch x Chiều rộng 1-13/16 inch Vinyl

Trong kho
Khoản mục: AH3JVM phần: 9714-LTham chiếu chéo: 32MG99

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€11.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhãn thư
Màu nềntrắng
Nhân vậtL
Ký tự Chiều cao1 15 / 16 "
Chiều rộng ký tự3 / 4 "
LớpKhông phản chiếu
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Màu huyền thoạiĐen
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ5
Vật chấtVinyl
Số lượng thẻ1
Chiều cao tổng thể2.25 "
Chiều rộng tổng thể1 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)0.05
Chiều rộng tàu (cm)22.99
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhân vậtGiá cả
Nhãn chữ cái BRADY 9714-E E Chiều cao 2-1/4 inch x Chiều rộng 1-13/16 inch Vinyl | AH3JVE 32MG92 9714-EE€11.43
BRADY 9714-F Nhãn chữ F Chiều cao 2-1/4 inch x Chiều rộng 1-13/16 inch Vinyl | AH3JVF 32MG93 9714-FF€11.43
Nhãn chữ BRADY 9714-G G Chiều cao 2-1/4 inch x Chiều rộng 1-13/16 inch Vinyl | AH3JVG 32MG94 9714-GG€11.43
Nhãn chữ BRADY 9714-H H Chiều cao 2-1/4 inch x Chiều rộng 1-13/16 inch Vinyl | AH3JVH 32MG95 9714-HH€11.43
Nhãn chữ cái BRADY 9714-I I Chiều cao 2-1/4 inch x Chiều rộng 1-13/16 inch Vinyl | AH3JVJ 32MG96 9714-II€11.43
Nhãn chữ cái BRADY 9714-J J Chiều cao 2-1/4 inch x Chiều rộng 1-13/16 inch Vinyl | AH3JVK 32MG97 9714-JJ€11.43
BRADY 9714-K Nhãn Chữ K Cao 2-1/4 Inch x Rộng 1-13/16 Inch Vinyl | AH3JVL 32MG98 9714-KK€11.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Nhãn chữ 9714-L L Chiều cao 2-1 / 4 inch x Chiều rộng 1-13/16 inch Vinyl
€11.43 /đơn vị