Brady 90427 | Bút Đánh Dấu Ống Amoniac Hsd 1 Đến 2-1/2 Inch - Pk4 | 8cx91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 90427 Bút Đánh Dấu Ống Amoniac Hsd 1 Đến 2-1/2 Inch - Gói 4 | AF3TWY 8CX91

BRADY 90427 Máy đánh dấu ống Amoniac Hsd 1 đến 2-1 / 2 inch - Gói 4

Trong kho
Khoản mục: AF3TWY phần: 90427Tham chiếu chéo: 8CX91
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
€27.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD1 "đến 2-1 / 2"
Chiều cao1.125 "
IIAR Viết tắtHSD
Màu huyền thoạiĐen, trắng, xanh da trời, đỏ
Vật chấtVinyl tự dính
Tình trạng thể chấtHơi
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)35.81
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Mức áp suất (Cao)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODIIAR Viết tắtMàu huyền thoạiGiá cả
BRADY 90437 Bút đánh dấu ống amoniac Rv 1 đến 2-1/2in | AF3TTN 8CWA1 904371 "đến 2-1 / 2"RVĐen, trắng, xanh da trời, đỏ€23.33
BRADY 90438 Bút Đánh Dấu Ống Amoniac Tsr 1 Đến 2-1/2 Inch - Gói 4 | AF3TTP 8CWA2 904381 đến 2-1 / 2 "RRTĐen, trắng, cam, xanh da trời, đỏ€23.35
BRADY 90426 Bút Đánh Dấu Đường Ống Amoniac Hpl 1 Đến 2-1/2in | AF3TVB 8CWR7 904261 đến 2-1 / 2 "HPLĐen, trắng, cam, đỏ€26.56
BRADY 90461 Bút Đánh Dấu Ống Amoniac Iiar 1 Đến 2-1/2 Inch - Gói 4 | AF3TVC 8CWR8 904611 đến 2-1 / 2 "(Chỗ trống)Đen, trắng, cam, đỏ€23.33
BRADY 90467 Bút Đánh Dấu Ống Amoniac Iiar 1 Đến 2-1/2 Inch - Gói 4 | AF3TVD 8CWR9 904671 đến 2-1 / 2 "(Chỗ trống)Đen, trắng, xanh da trời, đỏ€26.56
BRADY 90432 Bút Đánh Dấu Ống Amoniac Lic 1 Đến 2-1/2 Inch - Gói 4 | AF3TWZ 8CX93 904321 đến 2-1 / 2 "LICĐen, trắng, cam, đỏ€26.56
BRADY 90422 Bút Đánh Dấu Ống Amoniac Dc 1 Đến 2-1/2 Inch - Gói 4 | AF4EFY 8TNV9 904221 đến 2-1 / 2 "DCĐen, trắng, cam, đỏ€23.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 90427 Máy đánh dấu ống Amoniac Hsd 1 đến 2-1 / 2 inch - Gói 4
€27.36 /đơn vị