Brady 86205 | Nhãn Thiết Bị Đen/vàng - Pk5 | 3xec8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 86205 Nhãn Thiết Bị Đen/Vàng - Bộ 5 | AD3ADK 3XEC8

BRADY Nhãn thiết bị 86205 Đen / vàng - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AD3ADK phần: 86205Tham chiếu chéo: 3XEC8

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€21.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhãn thiết bị
Chiều cao3.5 "
Ngôn ngữTiếng Anh
Chú giải / Màu nềnĐen / Vàng
Vật chấtPolyester tự dính
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoNgôn ngữChú giải / Màu nềnVật chấtGiá cả
BRADY 86212 Nhãn thiết bị Chiều rộng 5 inch - Gói 5 | AD2ZEV 3WZN1 862123.5 "Tiếng AnhĐen, trắng / đen, đỏ, trắngPolyester nhiều lớp tự dính€38.36
Nhãn thiết bị BRADY 86201 Chiều rộng 5 inch - Gói 5 | AD2ZEZ 3WZP4 862013.5 "Tiếng AnhĐen, trắng / đen, đỏ, trắngPolyester nhiều lớp tự dính€38.34
BRADY 86150 Nhãn Thiết bị 3-1/2 Inch H Chiều rộng 5 Inch - Gói 5 | AD2ZFC 3WZR4 861503.5 "Tiếng AnhĐen, trắng / đen, đỏ, trắngPolyester nhiều lớp tự dính€38.34
BRADY 86142 Nhãn Thiết Bị 3-1/2 Inch H Tiếng Tây Ban Nha - Gói 5 | AD2ZFL 3WZV1 861423.5 "Tiếng Tây Ban NhaĐen, trắng / đen, đỏ, trắngPolyester nhiều lớp tự dính€38.81
BRADY 86259 Nhãn Thiết Bị 3-1/2 Inch H Chiều Rộng 5 Inch - Gói 5 | AD2ZGN 3WZZ4 862593.5 "Tiếng AnhĐen, xanh / trắngPolyester nhiều lớp tự dính€37.51
BRADY 86236 Nhãn Thiết bị Đen/cam - Gói 5 | AD2ZTF 3XAH6 862363.5 "Tiếng AnhĐen / camVinyl tự dính€21.64
BRADY 86292 Nhãn Thiết bị Đen/cam - Gói 5 | AD2ZTG 3XAH9 862923.5 "Tiếng AnhĐen / camVinyl tự dính€36.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Nhãn thiết bị 86205 Đen / vàng - Gói 5
€21.75 /đơn vị