BRADY 78998 Đăng bài 8 feet Chiều dài 2 inch Chiều rộng 2 inch D
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đăng bài |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 2" |
Kết thúc | Kẽm / trong suốt Acrylic tráng |
Chiều dài | 8ft. |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Đăng kiểu | Square |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 259.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.