Brady 7420-4 | Bút Đánh Dấu Ống Nước Cường Lực Màu Xanh Lá Cây 3/4 Đến 2-3/8 In | 5gxe0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7420-4 Ống Đánh Dấu Nước Cường Lực Màu Xanh Lá Cây 3/4 Đến 2-3/8 In | AE3ZDH 5GXE0

BRADY 7420-4 Ống đánh dấu Nước cường lực Màu xanh lá cây 3/4 đến 2-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE3ZDH Mẫu: 7420-4Tham chiếu chéo: 5GXE0
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
€18.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD3/4" to 2-3/8"
Chiều cao1.125 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ4
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 7283-1 Ống nước cường lực 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE3ACD 5ADY6 7283-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88
BRADY 7283-4 Ống Đánh Dấu Nước Cường Lực Y 3/4 Đến 2-3/8 In | AE3ACG 5ADY9 7283-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.77
BRADY 4140-A Máy đánh dấu đường ống Nước cường lực Y 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZJT 5GXW8 4140-A13 / 16 "Màu vàng3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ĐenSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€22.60
BRADY 4140-B Ống nước cường lực 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZJU 5GXW9 4140-B7 / 8 "Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ĐenSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€28.50
BRADY 4371-B Bút đánh dấu ống Nước cường lực Màu xanh lá cây 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZTG 5GYH1 4371-B7 / 8 "màu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€27.00
BRADY 4140-C Ống nước cường lực 2-1/2 đến 3-7/8 In | AE4KDQ 5LDV8 4140-C2"Màu vàng2-1/2 to 3-7/8"2"ĐenSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€20.70
BRADY 4140-D Bút đánh dấu ống nước cường lực màu vàng 4 đến 6 inch | AE4KDR 5LDV9 4140-D2 13 / 16 "Màu vàng4 đến 6 "2 13 / 16 "ĐenSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€22.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7420-4 Ống đánh dấu Nước cường lực Màu xanh lá cây 3/4 đến 2-3/8 In
€18.77 /đơn vị