<span Class='notranslate'>Brady </span> 73895 | Pipe Marker Heating 2 In.h | 9uef7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 73895 Hệ thống sưởi đánh dấu đường ống 2 In.h | AF6AVL 9UEF7

BRADY 73895 Máy đánh dấu ống Hệ thống sưởi 2 In.h

Trong kho
Khoản mục: AF6AVL phần: 73895Tham chiếu chéo: 9UEF7
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
€60.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Chiều cao2"
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ25
Vật chấtMàng nhựa tự dính B-736
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)5.21
Chiều dài tàu (cm)9.53
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu nềnChiều caoMàu huyền thoạiĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 20434 Hệ thống sưởi đánh dấu đường ống 1 In.h | AF4CBX 8PJU3 20434Màu vàng1"Đen25Màng nhựa tự dính B-7368"€39.26
BRADY 109038 Đánh dấu đường ống sưởi ấm Truyền thuyết màu trắng Chiều cao 1 inch x Chiều rộng 8 inch | AH4ZPL 35TH96 109038màu xanh lá1"trắng65Vinyl8"€44.57
BRADY 109039 Bút đánh dấu đường ống sưởi ấm Truyền thuyết màu trắng Chiều cao 2 inch x Chiều rộng 12 inch | AH4ZQU 35TJ27 109039màu xanh lá2"trắng65Vinyl12 "€72.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 73895 Máy đánh dấu ống Hệ thống sưởi 2 In.h
€60.11 /đơn vị