Brady 7286-1 | Tháp đánh dấu ống Hoàn nước 2-1/2 đến 7-7/8 | 5adz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7286-1 Tháp đánh dấu đường ống nước trở lại 2-1/2 đến 7-7/8 | AE3ACJ 5ADZ1

BRADY 7286-1 Pipe Marker Tower Nước hồi 2-1 / 2 đến 7-7 / 8

Trong kho
Khoản mục: AE3ACJ Mẫu: 7286-1Tham chiếu chéo: 5ADZ1

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€18.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD2-1/2" to 7-7/8"
Chiều cao2.25 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7286-1HV Tháp đánh dấu ống hồi nước 8 inch trở lên | AE3ACK5ADZ2 7286-1HV8 "và lớn hơn4"Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất24 "€22.82
BRADY 7286-4 Tháp đánh dấu đường ống nước trở lại 3/4 đến 2-3/8 | AE3ACM 5ADZ4 7286-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€18.96
BRADY 4143-A Tháp đánh dấu đường ống nước trở lại 3/4 đến 1-3/8 | AE3ZJV 5GXX0 4143-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€25.36
BRADY 4143-B Tháp đánh dấu đường ống Nước trở lại 1-1/2 đến 2-3/8 | AE3ZJW 5GXX1 4143-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€28.50
BRADY 4143-C Tháp đánh dấu đường ống nước trở lại 2-1/2 đến 3-7/8 | AE4KDT 5LDW0 4143-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2"€21.07
BRADY 4143-D Tháp đánh dấu đường ống Nước trở về màu xanh lục 4 đến 6 trong | AE4KDU 5LDW1 4143-D4 đến 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2 13 / 16 "€23.18
BRADY 4143-F Tháp đánh dấu đường ống nước trở lại từ 6 đến 7-7/8 năm | AE4KWX 5LFL7 4143-F6 "đến 7-7 / 8"8"Dây đeo1Tấm nhựa in8"€23.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7286-1 Pipe Marker Tower Nước hồi 2-1 / 2 đến 7-7 / 8
€18.96 /đơn vị