<span Class='notranslate'>Brady </span> 7247-1 | Pipe Marker Roof Drain Green 2-1/2 To 7-7/8 In | 5adu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7247-1 Ống đánh dấu Cống trên mái Màu xanh lục 2-1/2 Đến 7-7/8 In | AE3AAG 5ADU1

BRADY 7247-1 Pipe Marker Roof Drain Green 2-1/2 To 7-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE3AAG Mẫu: 7247-1Tham chiếu chéo: 5ADU1

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€18.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD2-1/2" to 7-7/8"
Chiều cao2.25 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5754-I Ống đánh dấu Cống trên mái Màu xanh lá cây 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AA6MYM 14H969 5754-I1-1/2 to 2-3/8"9"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF8"€22.05
BRADY 5754-II Ống đánh dấu Cống trên mái Màu xanh lá cây 2-1/2 Đến 7-7/8 In | AA6MYN 14H970 5754-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "trắngSnap-On-Polyester phủ PVF12 "€23.90
BRADY 5754-O Ống đánh dấu Cống trên mái Màu xanh lá cây 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MYP 14H971 5754-O-5"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF8"€17.02
BRADY 7247-1HV Bút đánh dấu đường ống Cống trên mái màu xanh lá cây 8 inch trở lên | AE3AAH 5ADU2 7247-1HV8 "và lớn hơn4"trắngTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất24 "€1.18
BRADY 7247-4 Ống đánh dấu Cống trên mái Màu xanh lá cây 3/4 đến 2-3/8 In | AE3AAK 5ADU4 7247-43/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€18.96
BRADY 4121-B Bút đánh dấu đường ống Cống trên mái Màu xanh lá cây 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZJJ 5GXV9 4121-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€11.96
BRADY 4121-C Ống đánh dấu Cống trên mái Màu xanh lá cây 2-1/2 Đến 3-7/8 In | AE4KDF 5LDU8 4121-C2-1/2 to 3-7/8"2"trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn2"€21.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7247-1 Pipe Marker Roof Drain Green 2-1/2 To 7-7/8 In
€18.96 /đơn vị