Brady 7235-4 | Chất lỏng làm lạnh ống đánh dấu 3/4 đến 2-3/8 | 6n236 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7235-4 Chất lỏng làm lạnh đánh dấu đường ống 3/4 đến 2-3/8 | AE9WTZ 6N236

BRADY 7235-4 Chất làm lạnh đánh dấu ống 3/4 đến 2-3/8

Trong kho
Khoản mục: AE9WTZ Mẫu: 7235-4Tham chiếu chéo: 6N236
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
€18.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD3/4" to 2-3/8"
Chiều cao1.125 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ4
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3919905060
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7235-3C Chất lỏng làm lạnh đánh dấu ống đến 3/4 trong | AE3AAC 5ADT4 7235-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "Tự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€18.94
BRADY 7235-1 Chất Lỏng Làm Lạnh Đánh Dấu Đường Ống 2-1/2 Đến 7-7/8 | AE9TFD 6M598 7235-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€18.94
BRADY 4117-F Chất lỏng làm lạnh đánh dấu ống 6 đến 7-7/8 In | AF3RZQ 8CNZ3 4117-F6 đến 7-7 / 8 "-Dây đeo-Tấm nhựa in-€23.64
BRADY 4117-A Chất lỏng làm lạnh đánh dấu đường ống 3/4 đến 1-3/8 | AF4QDJ 9F927 4117-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€24.21
BRADY 4117-D Chất lỏng làm lạnh đánh dấu đường ống Y 4 đến 6 In | AF4ZHE 9RYP1 4117-D4 đến 6 "-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€22.64
BRADY 4117-B Chất Lỏng Làm Lạnh Đánh Dấu Đường Ống 1-1/2 Đến 2-3/8 | AF4ZWF 9TDL1 4117-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€28.50
BRADY 4117-C Chất Lỏng Làm Lạnh Đánh Dấu Đường Ống 2-1/2 Đến 3-7/8 | AF6CEV9WJ22 4117-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€21.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7235-4 Chất làm lạnh đánh dấu ống 3/4 đến 2-3/8
€18.94 /đơn vị