Brady 7230-4 | Bút đánh dấu ống Nước thô Xanh 3/4 đến 2-3/8 In | 5adr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7230-4 Ống đánh dấu Nước thô Màu xanh lá cây 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZZY 5ADR9

BRADY 7230-4 Điểm đánh dấu đường ống Nước thô Màu xanh lá cây 3/4 đến 2-3 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2ZZY Mẫu: 7230-4Tham chiếu chéo: 5ADR9
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
€18.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD3/4" to 2-3/8"
Chiều cao1.125 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ4
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5750-I Ống Đánh dấu Nước thô Màu xanh lục 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AA6MYH 14H965 5750-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€22.73
BRADY 41570 Ống đánh dấu nước thô màu xanh lá cây | AF3RUZ 8CMP3 41570-8"Snap-On-Vinyl nhạy cảm với áp suất8"€170.74
BRADY 73919 Máy đánh dấu đường ống Nước thô 2 In.h | AF3TEE 8CRF0 73919-2"Tự dính25Màng nhựa tự dính B-73612 "€63.12
BRADY 4116-C Ống Đánh dấu Nước thô Màu xanh lá cây 2-1/2 Đến 3-7/8 In | AF3TGE 8CRZ6 4116-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€20.93
BRADY 4116-D Máy đánh dấu đường ống Nước thô Màu xanh lá cây 4 đến 6 In | AF3TQU 8CVT8 4116-D4 đến 6 "-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€22.64
BRADY 4116-H Ống đánh dấu Nước thô Màu xanh lá cây 10 đến 15 In | AF3TTA 8CW75 4116-H10 đến 15 "-Dây đeo-Tấm nhựa in-€42.89
BRADY 4116-G Ống đánh dấu Nước thô Màu xanh lục 8 đến 9-7/8 In | AF3UBY 8CYG5 4116-G8 đến 9-7 / 8 "-Dây đeo-Tấm nhựa in-€33.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7230-4 Điểm đánh dấu đường ống Nước thô Màu xanh lá cây 3/4 đến 2-3 / 8 inch
€18.88 /đơn vị