vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7204-1 Dầu đánh dấu đường ống Màu vàng 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE2ZYQ 5ADL4

BRADY 7204-1 Bút đánh dấu ống Dầu màu vàng 2-1/2 đến 7-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE2ZYQ Mẫu: 7204-1Tham chiếu chéo: 5ADL4
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
€18.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD2-1/2" to 7-7/8"
Chiều cao2.25 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7204-3C Dầu đánh dấu ống màu vàng 3/4 inch trở xuống | AE2ZYR 5ADL6 7204-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "Tự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€0.56
BRADY 7204-4 Dầu đánh dấu ống màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZYT5ADL7 7204-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€0.56
BRADY 4103-A Bút đánh dấu ống, Dầu, Màu vàng, 3/4" đến 1-3/8" | AE3ZHP 5GXT8 4103-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€8.43
BRADY 4103-C Dầu đánh dấu đường ống Màu vàng 2-1/2 đến 3-7/8 In | AE4KCK 5LDR8 4103-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2"€20.93
BRADY 4103-D Dầu đánh dấu đường ống Màu vàng 4 đến 6 In | AE4KCL 5LDR9 4103-D4 đến 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4103-F Dầu đánh dấu đường ống Màu vàng 6 đến 7-7/8 In | AE4KUM 5LFF1 4103-F6 "đến 7-7 / 8"8"Dây đeo1Tấm nhựa in8"€23.38
Dầu đánh dấu đường ống BRADY 4103-H Màu vàng 10 đến 15 In | AE4KUP 5LFF3 4103-H10 "thành 15"9 5 / 16 "Dây đeo1Tấm nhựa in9 5 / 16 "€42.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7204-1 Bút đánh dấu ống Dầu màu vàng 2-1/2 đến 7-7/8 In
€18.77 /đơn vị