Brady 7175-4 | Điểm đánh dấu ống Nước ngưng tụ áp suất thấp Màu vàng | 6m447 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đánh dấu ống BRADY 7175-4 Nước ngưng tụ áp suất thấp Màu vàng | AE9TEG 6M447

BRADY 7175-4 Điểm đánh dấu đường ống Chất ngưng tụ áp suất thấp Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AE9TEG Mẫu: 7175-4Tham chiếu chéo: 6M447

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€18.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD3/4" to 2-3/8"
Chiều cao1.125 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ4
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)0.2
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)34.93
Mã HS4911998000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5719-HPHV Điểm đánh dấu đường ống Nước ngưng tụ áp suất thấp Màu vàng | AA6MVQ 14H903 5719-HPHV32 "Màu vàng8 "và lớn hơn4.25 "ĐenDây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh€42.89
BRADY 5719-II Ống đánh dấu nước ngưng áp suất thấp màu vàng | AA6MVT 14H905 5719-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€24.47
BRADY 7175-1 Ống đánh dấu nước ngưng áp suất thấp màu vàng | AD9JKZ 4T604 7175-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€19.28
BRADY 4091-A Ống đánh dấu nước ngưng áp suất thấp màu vàng | AE3ZHD 5GXR8 4091-A13 / 16 "Màu vàng3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ĐenSnap-On1Tấm nhựa in€24.61
BRADY 4091-B Ống đánh dấu nước ngưng áp suất thấp màu vàng | AE3ZHE 5GXR9 4091-B7 / 8 "Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ĐenSnap-On1Tấm nhựa in€27.00
BRADY 4091-D Máy đánh dấu đường ống Nước ngưng tụ áp suất thấp 4 đến 6in | AE4KCB 5LDP9 4091-D2 13 / 16 "Màu vàng4 đến 6 "2 13 / 16 "ĐenSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€22.90
BRADY 4091-F Ống đánh dấu nước ngưng áp suất thấp màu vàng | AE4KTQ 5LFD0 4091-F8"Màu vàng6 "đến 7-7 / 8"8"ĐenDây đeo1Tấm nhựa in€23.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7175-4 Điểm đánh dấu đường ống Chất ngưng tụ áp suất thấp Màu vàng
€18.77 /đơn vị