Brady 7172-3c | Máy đánh dấu ống Nitơ lỏng Y đến 3/4 In | 5adh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7172-3C Bút đánh dấu đường ống Nitơ lỏng Y đến 3/4 In | AE2ZXT 5ADH9

BRADY Điểm đánh dấu ống 7172-3C Nitơ lỏng Y đến 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE2ZXT phần: 7172-3CTham chiếu chéo: 5ADH9
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
€18.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD3/4 "và nhỏ hơn
Chiều cao2.25 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ3
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)37.59
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7172-1 Bút đánh dấu ống Nitơ lỏng 2-1/2 đến 7-7/8in | AE2ZXQ 5ADH7 7172-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€18.77
BRADY 7172-1HV Bút đánh dấu đường ống Nitơ lỏng Y 8 inch trở lên | AE2ZXR 5ADH8 7172-1HV8 "và lớn hơn4"Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất24 "€23.75
BRADY 7172-4 Bút đánh dấu đường ống Nitơ lỏng 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZXU 5ADJ0 7172-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€18.77
BRADY 4227-B Bút Đánh Dấu Đường Ống Nitơ Lỏng 1-1/2 Đến 2-3/8in | AF3TQQ 8CVT4 4227-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tấm nhựa in-€27.00
BRADY 4227-C Bút Đánh Dấu Đường Ống Nitơ Lỏng 2-1/2 Đến 3-7/8in | AF4KRK 8ZE41 4227-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tấm nhựa in-€21.37
BRADY 4227-D Bút đánh dấu đường ống Nitơ lỏng màu vàng 4 đến 6 trong | AF4PAG 9DZJ0 4227-D4 đến 6 "-Snap-On-Tấm nhựa in-€22.64
BRADY 4227-H Bút đánh dấu đường ống Nitơ lỏng Y 10 đến 15 In | AF4QDF 9F923 4227-H10 đến 15 "-Dây đeo-Tấm nhựa in-€42.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Điểm đánh dấu ống 7172-3C Nitơ lỏng Y đến 3/4 In
€18.77 /đơn vị