<span Class='notranslate'>Brady </span> 7167-4 | Pipe Marker Instrument Air Green 3/4 To 2-3/8 In | 5adh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7167-4 Dụng cụ đánh dấu ống Air Green 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZXK 5ADH2

BRADY 7167-4 Pipe Marker Instrument Air Green 3/4 To 2-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE2ZXK Mẫu: 7167-4Tham chiếu chéo: 5ADH2
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
€18.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD3/4" to 2-3/8"
Chiều cao1.125 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ4
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
Dụng cụ đánh dấu đường ống BRADY 5716-I Air 1-1/2 To 2-3/8 In | AA6MVM 14H899 5716-I8"Màu xanh da trời1-1/2 to 2-3/8"9"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.10
Dụng cụ đánh dấu đường ống BRADY 5716-II Air 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MVN 14H901 5716-II12 "Màu xanh da trời2-1/2" to 7-7/8"27.5 "trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€24.47
Dụng cụ đánh dấu đường ống BRADY 5716-O Air Blue 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MVP 14H902 5716-O8"Màu xanh da trời1/2 to 1-3/8"5"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.15
BRADY 7166-4 Dụng cụ đánh dấu ống Air 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZXF 5ADG8 7166-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.98
Dụng cụ đánh dấu đường ống BRADY 4089-C Air 2-1/2 To 3-7/8 In | AF4CKB 8PLZ4 4089-C-Màu xanh da trời2-1/2 to 3-7/8"-trắngSnap-On-Tấm nhựa in€21.30
Dụng cụ đánh dấu đường ống BRADY 4089-A Air Bl 3/4 To 1-3/8 In | AF4LGD 9AC13 4089-A-Màu xanh da trời3/4 to 1-3/8"-trắngSnap-On-Tấm nhựa in cuộn€22.60
Dụng cụ đánh dấu đường ống BRADY 4089-F Air Black 6 đến 7-7/8 In | AF4WFR 9MD65 4089-F-Màu xanh da trời6 đến 7-7 / 8 "-trắngDây đeo-Tấm nhựa in€23.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7167-4 Pipe Marker Instrument Air Green 3/4 To 2-3/8 In
€18.98 /đơn vị