vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đánh dấu ống BRADY 7164-4-PK, Chú thích: Khí trơ, Hệ thống Iiar Chữ viết tắt Không áp dụng | CH6LJF 781XM5

BRADY Máy đánh dấu ống 7164-4-PK, Chú thích: Khí trơ, Chữ viết tắt của hệ thống Iiar Không áp dụng

Trong kho
Khoản mục: CH6LJF phần: 7164-4-PKTham chiếu chéo: 781XM5

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€17.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Độ bền trung bình8 năm đến 10 năm.
Màu nềnmàu xanh lá
Ký tự Chiều cao3 / 4 "
Màutrắng
Kết thúcBóng
Phù hợp với ống OD3/4 "đến 2 3/8"
Chiều cao1 1 / 8 "
Phong cách gắn kếtMáy đánh dấu ống kết dính
Chiều dài cuộn1 1 / 8 "
Chiều rộng của cuộn7"
bề dầy0.004 "
Thời tiết kháng
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 7164-4-PK, Chú thích: Khí trơ, Chữ viết tắt của hệ thống Iiar Không áp dụng
€17.33 /đơn vị