Brady 7153-4 | Dây đánh dấu ống thủy lực 3/4 đến 2-3/8 In | 8ydg8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7153-4 Đường ống đánh dấu thủy lực 3/4 đến 2-3/8 In | AF4JRQ 8YDG8

BRADY Đường thủy lực đánh dấu ống 7153-4 3/4 đến 2-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AF4JRQ Mẫu: 7153-4Tham chiếu chéo: 8YDG8
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
€19.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD3/4" to 2-3/8"
Chiều cao1.125 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ4
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng7"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
Dây chuyền thủy lực đánh dấu ống BRADY 4083-A 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZGZ 5GXR2 4083-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€24.21
Dòng thủy lực đánh dấu ống BRADY 4083-B 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZHA 5GXR3 4083-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€28.50
Dây chuyền thủy lực đánh dấu ống BRADY 4083-C 2-1/2 đến 3-7/8 In | AE4KBV 5LDP2 4083-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tấm nhựa in2"€20.70
Dòng thủy lực đánh dấu ống BRADY 4083-D màu vàng 4 đến 6 in | AE4KBW 5LDP3 4083-D4 đến 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Tấm nhựa in cuộn2 13 / 16 "€22.64
Dòng thủy lực đánh dấu ống BRADY 4083-G Y 8 đến 9-7/8 In | AE4KTG 5LFC2 4083-G8 "đến 9-7 / 8"10 "Dây đeo1Tấm nhựa in10 "€33.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Đường thủy lực đánh dấu ống 7153-4 3/4 đến 2-3/8 In
€19.01 /đơn vị