Brady 7058-3c | Máy Đánh Dấu Ống Khí Nén Y Đến 3/4 In | 5acp1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7058-3C Máy đánh dấu đường ống Khí nén Y đến 3/4 In | AE2ZPX 5ACP1

BRADY Máy đánh dấu ống 7058-3C Khí nén Y đến 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE2ZPX phần: 7058-3CTham chiếu chéo: 5ACP1
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
€18.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD3/4 "và nhỏ hơn
Chiều cao2.25 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ3
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.78
Chiều rộng tàu (cm)37.59
Mã HS3919905060
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5660-HPHV Máy đánh dấu đường ống khí nén màu đen 8 inch trở lên | AA6MPX 14H792 5660-HPHV32 "Màu xanh da trời8 "và lớn hơn4.25 "trắngDây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh€42.89
BRADY 5660-I Máy đánh dấu đường ống khí nén 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MPY 14H793 5660-I8"Màu xanh da trời1-1/2 to 2-3/8"9"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€22.25
Máy đánh dấu đường ống BRADY 5660-II Khí nén 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MPZ 14H794 5660-II12 "Màu xanh da trời2-1/2" to 7-7/8"27.5 "trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€31.91
BRADY 5660-O Ống Đánh Dấu Khí Nén Màu Xanh 1/2 Đến 1-3/8 In | AA6MQA 14H795 5660-O8"Màu xanh da trời1/2 to 1-3/8"5"trắngSnap-On-Polyester phủ PVF€17.06
BRADY 5661-I Máy đánh dấu đường ống khí nén 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MQB 14H796 5661-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€16.33
BRADY 5661-II Máy đánh dấu đường ống khí nén 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MQC 14H797 5661-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€25.61
BRADY 5661-O Máy đánh dấu ống Khí nén 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MQD 14H798 5661-O8"Màu vàng-5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€14.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 7058-3C Khí nén Y đến 3/4 In
€18.88 /đơn vị