Brady 7057-1 | Đánh Dấu Ống Cấp Nước Lạnh 2-1/2 Đến 7-7/8 | 5acn7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 7057-1 Bút đánh dấu đường ống Cấp nước lạnh 2-1/2 đến 7-7/8 | AE2ZPT 5ACN7

BRADY 7057-1 Điểm đánh dấu đường ống Cấp nước lạnh 2-1 / 2 đến 7-7 / 8

Trong kho
Khoản mục: AE2ZPT Mẫu: 7057-1Tham chiếu chéo: 5ACN7
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
€19.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD2-1/2" to 7-7/8"
Chiều cao2.25 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuTự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtVinyl nhạy cảm với áp suất
Chiều rộng14 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)6.22
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)37.47
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7057-3C Bút đánh dấu ống nước lạnh Supplto 3/4 In | AE2ZPV 5ACN9 7057-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "Tự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€19.22
BRADY 7057-4 Bút đánh dấu đường ống Cấp nước lạnh 3/4 đến 2-3/8in | AE2ZPW 5ACP0 7057-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€19.22
BRADY 4031-A Bút đánh dấu đường ống Cấp nước lạnh 3/4 đến 1-3/8in | AF3RYF 8CNJ7 4031-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€24.21
BRADY 4031-B Bút đánh dấu đường ống Cấp nước lạnh 1-1/2 đến 2-3/8 | AF3TQL 8CVR6 4031-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€27.00
BRADY 4031-C Bút đánh dấu đường ống Cấp nước lạnh 2-1/2 đến 3-7/8 | AF4DDU 8RLC5 4031-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€20.93
BRADY 4031-G Bút đánh dấu đường ống Cấp nước lạnh 8 đến 9-7/8 năm | AF4QVV 9GC73 4031-G8 đến 9-7 / 8 "-Dây đeo-Tấm nhựa in-€27.90
BRADY 20414 Bút đánh dấu đường ống Cấp nước lạnh 1 In.h | AF4RWP 9HV90 20414-1"Tự dính25Màng nhựa tự dính B-7368"€39.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 7057-1 Điểm đánh dấu đường ống Cấp nước lạnh 2-1 / 2 đến 7-7 / 8
€19.22 /đơn vị