Brady 65968 | Cắm Khóa Vàng | 6t880 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 65968 Plug Lockout Yellow | AF2FRW 6T880

BRADY 65968 Ổ khóa phích cắm Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AF2FRW phần: 65968Tham chiếu chéo: 6T880
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
€83.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa phích cắm
MàuMàu vàng
phù hợpLên đến đường kính 4-1 / 2 "x 10-3 / 20" L với dây 19/20 "
Vật chấtNylon
Tối đa Số lượng ổ khóa1
Ổ khóa Cùm Max. Dia.9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)16.26
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuphù hợpVật chấtTổng kích thướcỔ khóa Cùm Max. Dia.Giá cả
BRADY 65675 Khóa phích cắm Đường kính còng 9/16 inch màu đỏ | AB8YEP 2AF60 65675đỏDây đường kính lên đến 1 "và phích cắm dài 2-1 / 2"polypropylene3-1 / 4 "Cao x 7" Rộng x 3-1 / 4 "D9 / 16 "€38.82
BRADY 103534 Khóa phích cắm Đường kính còng 9/16 inch màu đỏ | AB8ZKB 2AM71 103534đỏĐường kính lên đến 1/2 "và dây cắm dài 3"polypropylene2 "Cao x 3-1 / 2" Rộng x 2 "D9 / 16 "€34.22
BRADY PLO27E Khóa phích cắm Đường kính còng 5/16 inch màu đỏ | AD2VXJ 3VAF2 PLO27EđỏPhích cắm điện (Đường kính lên đến 3-1 / 2 "và dài 5") và Phụ kiện khí nén nam có lỗ khoét lỗ thường được gắn vào ống khí nénPolystyren6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "€41.92
BRADY PLO25E Khóa phích cắm Đường kính còng 5/16 inch màu đỏ | AD2VXK 3VAF3 PLO25EđỏĐường kính lên đến 1/2 "và phích cắm 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "W x 3-1 / 4" LPolystyren3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "€42.60
BRADY 65674 Khóa phích cắm Đường kính còng 1/2 inch màu đỏ | AD4CZM 41F294 65674đỏPhích cắm điện 110Vpolypropylene3-1 / 2 "Dài x 2" Rộng x 2 "H1 / 2 "€20.20
BRADY PLO23 Khóa phích cắm Đường kính còng 1/4 inch màu vàng | AE6HYZ 5T831 PLO23Màu vàngDây đường kính lên đến 3 "và phích cắm dài 5-1 / 2"-3 "D x 5-1 / 2" L1 / 4 "€30.91
BRADY PLO21 Khóa cắm màu vàng Đường kính còng 9/16 inch | AE6JHD 5TB29 PLO21Màu vàngĐường kính lên đến 1-3 / 4 ". Dây và phích cắm dài 2-1 / 2"Nhựa nhiệt dẻo2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "€37.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 65968 Ổ khóa phích cắm Màu vàng
€83.12 /đơn vị