Brady 65666 | Khóa van bi phù hợp với kích thước 1/4 đến 1 inch | 5t820 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa Van Bi BRADY 65666 Vừa Với Kích Thước 1/4 Đến 1 Trong | AE6HYR 5T820

BRADY 65666 Khóa van bi phù hợp với kích thước 1/4 đến 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6HYR phần: 65666Tham chiếu chéo: 5T820

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€44.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa van bi
Màuđỏ
Phù hợp với kích thước ống1/4 "đến 1"
Chiều cao1.125 "
Chiều dài5"
Vật chấtNylon
Tối đa Số lượng ổ khóa8
Ổ khóa Cùm Max. Dia.9 / 32 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 248 độ F
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS3926909980
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngPhù hợp với kích thước ốngChiều caoChiều dàiVật chấtTối đa Số lượng ổ khóaỔ khóa Cùm Max. Dia.Nhiệt độ. Phạm viGiá cả
Khóa Van Bi BRADY SD13 Phù Hợp Với Size 10 Đến 13 | AF3TEZ 8CRJ7 SD13--------€159.37
Khóa Van Bi BRADY 121540 1/2 đến 2 Inch | AH9VEW 44ZL09 1215401 15 / 16 "1/2 "đến 2"4.25 "6.125 "Bột tráng thép-5 / 16 "-40 độ đến 194 độ F€69.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 65666 Khóa van bi phù hợp với kích thước 1/4 đến 1 inch
€44.55 /đơn vị