Brady 65563 | Khóa Van Cổng Phù Hợp Với Kích Thước 6-1/2 Đến 10 | 3at46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khóa Van Cổng BRADY 65563 Vừa Với Size 6-1/2 Đến 10 | AC8JMN 3AT46

BRADY 65563 Cổng khóa van phù hợp với kích thước 6-1 / 2 đến 10

Trong kho
Khoản mục: AC8JMN phần: 65563Tham chiếu chéo: 3AT46
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
€79.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa van cổng
Màuđỏ
Phù hợp với kích thước tay cầm6-1 / 2 "đến 10"
Chiều cao11 "
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Số lượng ổ khóa1
Ổ khóa Cùm Max. Dia.3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-25 độ đến 200 độ F
Chiều rộng11 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)27.43
Mã HS3926909980
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuPhù hợp với kích thước tay cầmChiều caoTối đa Số lượng ổ khóaỔ khóa Cùm Max. Dia.Nhiệt độ. Phạm viChiều rộngGiá cả
Khóa Van Cổng BRADY 65585 Phù Hợp Với Kích Thước 1 Đến 2 1/2 | AA7HDW 15Y667 65585Màu xanh da trời--13 / 8 "-20 độ đến 300 độ F-€25.63
Khóa Van Cổng BRADY 65586 Phù Hợp Với Kích Thước 2-1/2 Đến 5 | AA7HDX 15Y668 65586Màu xanh da trời2-1 / 2 "đến 5"-13 / 8 "-20 độ đến 300 độ F-€39.34
Khóa Van Cổng BRADY 65587 Vừa Với Size 5 Đến 6-1/2 | AA7HDY 15Y669 65587Màu xanh da trời5 "đến 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 độ đến 300 độ F-€76.28
Khóa Van Cổng BRADY 65588 Phù Hợp Với Kích Thước 6-1/2 Đến 10 | AA7HDZ 15Y670 65588Màu xanh da trời6-1 / 2 "đến 10"-13 / 8 "-20 độ đến 300 độ F-€94.87
Khóa Van Cổng BRADY 65589 Phù Hợp Với Kích Thước Từ 10 Đến 13 | AA7HEA 15Y671 65589Màu xanh da trời10 "thành 13"-13 / 8 "-20 độ đến 300 độ F-€132.20
Khóa Van Cổng BRADY 65590 Vừa Với Size 1 Đến 2-1/2 | AA7HEB 15Y672 65590Màu vàng1 "đến 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 độ đến 300 độ F-€27.89
Khóa van cổng BRADY 65591, Kích thước vừa vặn 2-1/2" đến 5" | AA7HEC 15Y673 65591Màu vàng2-1 / 2 "đến 5"-13 / 8 "-20 độ đến 300 độ F-€38.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 65563 Cổng khóa van phù hợp với kích thước 6-1 / 2 đến 10
€79.93 /đơn vị