Brady 58008 | Bút đánh dấu ống amoniac Iiar 2 đến 8in | 8cn95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 58008 Bút đánh dấu ống amoniac Iiar 2 đến 8in | AF3RXH 8CN95

BRADY 58008 Máy đánh dấu ống amoniac Iiar 2 đến 8in

Trong kho
Khoản mục: AF3RXH phần: 58008Tham chiếu chéo: 8CN95
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
€40.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD2 đến 8 "
Chiều cao26 "
IIAR Viết tắt(Chỗ trống)
Màu huyền thoạiĐen, trắng, cam, xanh da trời, đỏ
Vật chấtPVF Polyester nhiều lớp
Tình trạng thể chấtChất lỏng / hơi
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)3.43
Chiều rộng tàu (cm)31.12
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Mức áp suất (Cao)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhIIAR Viết tắtMàu huyền thoạiGiá cả
BRADY 57998 Bút đánh dấu ống amoniac Tsr 2 đến 8in | AF3RXF 8CN93 57998RRTĐen, trắng, cam, xanh da trời, đỏ€42.56
BRADY 58007 Bút đánh dấu ống amoniac Iiar 2 đến 8in | AF3RXG 8CN94 58007(Chỗ trống)Đen, trắng, xanh da trời, đỏ€31.84
BRADY 57981 Bút đánh dấu ống amoniac Cd 2 đến 8in | AF3RYP 8CNN9 57981CDĐen, trắng, cam, đỏ€40.56
BRADY 57984 Bút đánh dấu ống amoniac Hg 2 đến 8in | AF3RYR 8CNP1 57984HGĐen, trắng, xanh da trời, đỏ€43.43
BRADY 57985 Bút đánh dấu ống amoniac Hgd 2 đến 8in | AF3RYT 8CNP2 57985HGDĐen, trắng, xanh da trời, đỏ€40.56
BRADY 57992 Bút đánh dấu ống amoniac Lic 2 đến 8in | AF4EXB 8UKG7 57992LICĐen, trắng, cam, đỏ€40.56
BRADY 57982 Bút đánh dấu ống amoniac Dc 2 đến 8in | AF4HFR 8WZY2 57982DCĐen, trắng, cam, đỏ€40.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 58008 Máy đánh dấu ống amoniac Iiar 2 đến 8in
€40.56 /đơn vị