<span Class='notranslate'>Brady </span> 5790-i | Pipe Marker Well Water Green 1-1/2 To 2-3/8 In | 14j027 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 5790-I Ống Đánh Dấu Nước Giếng Màu Xanh Lá Cây 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AA6NAZ 14J027

BRADY 5790-I Pipe Marker Well Water Green 1-1/2 To 2-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA6NAZ phần: 5790-ITham chiếu chéo: 14J027
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
€22.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD1-1/2 to 2-3/8"
Chiều cao9"
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtPolyester phủ PVF
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)20.45
Mã HS4911998000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5790-II Ống Đánh Dấu Nước Giếng Màu Xanh Lá Cây 2-1/2 Đến 7-7/8 In | AA6NBA 14J028 5790-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Polyester phủ PVF12 "€31.72
BRADY 5790-O Ống Đánh Dấu Nước Giếng Màu Xanh Lá Cây 1/2 Đến 1-3/8 In | AA6NBB 14J029 5790-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€17.15
BRADY 7305-1 Ống Đánh Dấu Nước Giếng Màu Xanh Lá Cây 2-1/2 Đến 7-7/8 In | AE3AGP 5AED5 7305-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€18.94
BRADY 7305-3C Bút đánh dấu ống nước màu xanh lá cây từ 3/4 inch trở xuống | AE3AGQ 5AED7 7305-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "Tự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€18.94
BRADY 7305-4 Ống Đánh Dấu Nước Giếng Màu Xanh Lá Cây 3/4 Đến 2-3/8 In | AE3AGR 5AED8 7305-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€18.94
BRADY 4156-C Ống Đánh Dấu Nước Giếng Màu Xanh Lá Cây 2-1/2 Đến 3-7/8 In | AF3TQJ 8CVR2 4156-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€21.30
BRADY 4156-G Ống Đánh Dấu Nước Giếng Màu Xanh Lá Cây 8 Đến 9-7/8 Trong | AF4ANM 8NAM6 4156-G8 đến 9-7 / 8 "-Dây đeo-Tấm nhựa in-€33.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 5790-I Pipe Marker Well Water Green 1-1/2 To 2-3/8 In
€22.04 /đơn vị