Brady 5710-o | Chất lỏng thủy lực đánh dấu ống | 24vc65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dầu thủy lực đánh dấu ống BRADY 5710-O | AF8BNT 24VC65

BRADY Chất lỏng thủy lực đánh dấu ống 5710-O

Trong kho
Khoản mục: AF8BNT phần: 5710-OTham chiếu chéo: 24VC65
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
€17.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuQuấn xung quanh bằng dải tự dính
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtPolyester phủ PVF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)2.92
Chiều rộng tàu (cm)20.45
Mã HS4911990000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 4198-G Chất lỏng thủy lực đánh dấu đường ống Y 8 đến 9-7/8 In | AF3TJU 8CTR7 4198-G8 đến 9-7 / 8 "Dây đeo-Tấm nhựa in-€33.15
BRADY 4198-C Chất Lỏng Thủy Lực Đánh Dấu Đường Ống 2-1/2 Đến 3-7/8in | AF3TNY 8CVA4 4198-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Tấm nhựa in-€20.70
BRADY 8789-4 Chất lỏng thủy lực đánh dấu đường ống 3/4 đến 2-3/8 In | AF4DDV 8RLC7 8789-43/4" to 2-3/8"Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€21.31
BRADY 4198-B Chất lỏng thủy lực đánh dấu đường ống 1-1/2 đến 2-3/8in | AF4EZG 8ULC5 4198-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Tấm nhựa in-€27.00
BRADY 8789-1HV Chất lỏng thủy lực đánh dấu đường ống Y 8 inch trở lên | AF4QFE 9FA64 8789-1HV8 "và lớn hơnTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất24 "€24.89
BRADY 4198-D Chất lỏng thủy lực đánh dấu đường ống Màu vàng 4 đến 6 In | AF4VBR 9LCU5 4198-D4 đến 6 "Snap-On-Tấm nhựa in-€22.64
BRADY 4198-A Chất lỏng thủy lực đánh dấu đường ống 3/4 đến 1-3/8 In | AF6BRP 9WA52 4198-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Tấm nhựa in-€22.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Chất lỏng thủy lực đánh dấu ống 5710-O
€17.26 /đơn vị