<span Class='notranslate'>Brady </span> 5672-o | Pipe Marker Demin Water Green 1/2 To 1-3/8 In | 14h823 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 5672-O Bút đánh dấu ống nước Demin Green 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MRE 14H823

BRADY 5672-O Pipe Marker Demin Water Green 1/2 To 1-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA6MRE phần: 5672-OTham chiếu chéo: 14H823
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
€17.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Chiều cao5"
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtPolyester phủ PVF
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)2.92
Chiều rộng tàu (cm)20.45
Mã HS4911998000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5672-I Ống Marker Demin Water 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AA6MRC 14H821 5672-Imàu xanh lá1-1/2 to 2-3/8"9"Polyester phủ PVF8"€22.10
BRADY 5672-II Ống Marker Demin Water 2-1/2 Đến 7-7/8 In | AA6MRD 14H822 5672-IImàu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Polyester phủ PVF12 "€31.64
BRADY 52674 Bút đánh dấu ống Demin Màu xanh nước biển | AF4DBZ 8RKW7 52674Màu xanh da trời-12 "Vinyl nhạy cảm với áp suất12 "€140.95
BRADY 52673 Bút đánh dấu ống Demin Màu xanh nước biển | AF4KQB 8ZDL8 52673Màu xanh da trời-8"Vinyl nhạy cảm với áp suất8"€174.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 5672-O Pipe Marker Demin Water Green 1/2 To 1-3/8 In
€17.27 /đơn vị