<span Class='notranslate'>Brady </span> 5634-hphv | Pipe Marker Black Liquor Y 8 Inch Or Larger | 14h757 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 5634-HPHV Đánh dấu ống Rượu đen Y 8 inch hoặc lớn hơn | AA6MNJ 14H757

BRADY 5634-HPHV Pipe Marker Black Liquor Y 8 Inch Or Larger

Trong kho
Khoản mục: AA6MNJ phần: 5634-HPHVTham chiếu chéo: 14H757
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
€55.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD8 "và lớn hơn
Chiều cao4.25 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Vật chấtPolyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh
Chiều rộng32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)1.27
Chiều rộng tàu (cm)81.28
Mã HS4911998000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5634-II Pipe Marker Black Alcohol 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MNL 14H759 5634-IIMàu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Polyester phủ PVF12 "€24.56
BRADY 41523 Ống đánh dấu rượu đen màu vàng | AF4UHC 9KCC8 41523Màu vàng-8"Snap-On-Vinyl nhạy cảm với áp suất8"€168.76
BRADY 15503 Ống đánh dấu rượu đen màu vàng | AF4YRA 9PZV2 15503Màu vàng-12 "Snap-On-Vinyl nhạy cảm với áp suất12 "€163.55
BRADY 108503 Bút đánh dấu ống Cao 30 feet x Rộng 8 inch Vinyl | AF6ZYX 20TE15 108503trái camCắt theo kích cỡ30ft.Tự dính65Vinyl nhạy cảm với áp suất8"€185.50
BRADY 108504 Bút đánh dấu ống Cao 30 feet x Rộng 12 inch Vinyl | AF6ZYY 20TE16 108504trái camCắt theo kích cỡ30ft.Tự dính65Vinyl nhạy cảm với áp suất12 "€204.65
BRADY 5798-O Rượu đen đánh dấu ống | AF8BLU 24VC19 5798-Otrái cam--Quấn xung quanh bằng dải tự dính1Polyester phủ PVF-€13.27
BRADY 5798-I Rượu đen đánh dấu ống | AF8BQW 24VD27 5798-Itrái cam1-1/2 to 2-3/8"-Quấn xung quanh bằng dải tự dính1Polyester phủ PVF-€16.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 5634-HPHV Pipe Marker Black Liquor Y 8 Inch Or Larger
€55.09 /đơn vị