Brady 51344 | Khóa Móc Khóa Màu Xanh Khác Nhau 1/4 Inch - Gói 6 | 2xu67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ Khóa Khóa BRADY 51344 Có Khóa Màu Xanh Khác Nhau 1/4 Inch - Gói 6 | AC3ZJJ 2XU67

BRADY 51344 Ổ khóa ổ khóa có khóa màu xanh khác nhau 1/4 inch - Gói 6

Trong kho
Khoản mục: AC3ZJJ phần: 51344Tham chiếu chéo: 2XU67
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
€139.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểMàu xanh da trời
Chiều cao cơ thể1.75 "
Chiều dài cơ thể1.75 "
Vật liệu cơ thểNylon
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuMàu xanh da trời
Loại chínhKhóa khác nhau
Cơ chế khóaTumbler 6 chân
Khóa chínhKhông
Số phím1
Số ghim6
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)4.95
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)10.54
Mã HS8301106000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàuGiá cả
Ổ khóa khóa BRADY 99552 có khóa màu đỏ khác nhau Đường kính còng 1/4 inch | AC3ZJB 2XU60 99552đỏđỏ€24.33
Ổ khóa khóa BRADY 99556 có khóa màu xanh lam khác nhau Đường kính 1/4 inch | AC3ZJC 2XU61 99556Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€24.95
Ổ khóa khóa BRADY 99564 có khóa màu xanh lục khác nhau 1/4in. Đường kính | AC3ZJD 2XU62 99564màu xanh lámàu xanh lá€24.95
Ổ khóa khóa BRADY 99570 có khóa màu vàng khác nhau Đường kính 1/4 inch | AC3ZJE 2XU63 99570Màu vàngMàu vàng€24.95
Ổ khóa BRADY 99576 Khóa có khóa màu cam khác nhau Đường kính 1/4 inch | AC3ZJF 2XU64 99576trái camtrái cam€24.95
Ổ khóa khóa BRADY 99580 có khóa màu đen khác nhau 1/4in. Đường kính | AC3ZJG 2XU65 99580ĐenĐen€24.95
Ổ khóa BRADY 51339 Lockout Keyed Other Red 1/4 Inch - Pack Of 6 | AC3ZJH 2XU66 51339đỏđỏ€139.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 51344 Ổ khóa ổ khóa có khóa màu xanh khác nhau 1/4 inch - Gói 6
€139.76 /đơn vị