<span Class='notranslate'>Brady </span> 4368-a | Pipe Marker Sulfuric Acid | 24vk74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4368-A Pipe Marker Sulfuric Acid | AH2CHW 24VK74

BRADY 4368-A Pipe Marker Sulfuric Acid

Trong kho
Khoản mục: AH2CHW phần: 4368-ATham chiếu chéo: 24VK74
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
€22.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềntrái cam
Ký tự Chiều cao1 / 2 "
Phù hợp với ống OD3/4 to 1-3/8"
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà / ngoài trời
Ngôn ngữTiếng Anh
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtnhựa
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.16
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)20.19
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5774-I Chất đánh dấu đường ống Axit Sulfuric 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MZN 14H993 5774-IMàu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€17.10
BRADY 5774-II Chất đánh dấu đường ống Axit Sulfuric 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MZP 14H994 5774-IIMàu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Polyester phủ PVF12 "€24.47
BRADY 5774-O Chất đánh dấu ống Axit Sulfuric Y 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MZQ 14H995 5774-OMàu vàng1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€14.16
BRADY 7279-4 Chất đánh dấu đường ống Axit sunfuric Y 3/4 đến 2-3/8 In | AF3UAY 8CYA2 7279-4Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất2.25 "€19.01
BRADY 41536 Chất đánh dấu đường ống Axit sunfuric màu vàng | AF3UCK 8CYJ5 41536Màu vàng-8"Snap-On-Vinyl nhạy cảm với áp suất8"€169.31
BRADY 4136-C Chất đánh dấu đường ống Axit Sulfuric 2-1/2 Đến 3-7/8 In | AF4EZD 8ULA7 4136-CMàu vàng2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€21.30
BRADY 4136-A Chất đánh dấu đường ống Axit sunfuric Y 3/4 đến 1-3/8 In | AF4GHR 8VX94 4136-AMàu vàng3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tấm nhựa in cuộn-€24.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4368-A Pipe Marker Sulfuric Acid
€22.60 /đơn vị