Brady 4326-d | Nguồn cung cấp hệ thống sưởi đánh dấu ống Màu xanh lá cây 4 đến 6 In | 5lee3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4326-D Bộ cung cấp hệ thống sưởi ống đánh dấu màu xanh lá cây 4 đến 6 in | AE4KHR 5LEE3

BRADY Nguồn cung cấp hệ thống sưởi đánh dấu ống 4326-D Màu xanh lá cây 4 đến 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4KHR phần: 4326-DTham chiếu chéo: 5LEE3
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
€22.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Chiều cao2 13 / 16 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng2 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtDínhMàu nềnNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều rộngPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiGiá cả
BRADY 5701-I Cung cấp nhiệt cho điểm đánh dấu đường ống 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MUM 14H876 5701-IPolyester phủ PVF-Màu vàng-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Đen€16.92
BRADY 5701-II Cung cấp nhiệt cho bút đánh dấu đường ống 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MUN 14H877 5701-IIPolyester phủ PVF-Màu vàng-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Đen€24.47
BRADY 5701-O Cung cấp nhiệt cho điểm đánh dấu đường ống 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MUP 14H878 5701-OPolyester phủ PVF-Màu vàng-8"-5"Đen€17.15
BRADY 7363-1 Cung cấp nhiệt cho điểm đánh dấu đường ống 2-1/2 đến 7-7/8 In | AC9HYJ 3GTR9 7363-1Vinyl nhạy cảm với áp suất-màu xanh lá-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "trắng€18.96
BRADY 7363-4 Nguồn cung cấp nhiệt đánh dấu đường ống Màu xanh lá cây 3/4 đến 2-3/8 In | AC9HYK 3GTT1 7363-4Vinyl nhạy cảm với áp suất-màu xanh lá-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "trắng€18.96
BRADY 7127-1 Cung cấp nhiệt cho điểm đánh dấu đường ống 2-1/2 đến 7-7/8 In | AD9JKQ 4T596 7127-1Vinyl nhạy cảm với áp suất-Màu vàng-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Đen€18.96
BRADY 7127-4 Cung cấp nhiệt cho điểm đánh dấu đường ống 3/4 đến 2-3/8 In | AD9JKR 4T597 7127-4Vinyl nhạy cảm với áp suất-Màu vàng-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Đen€18.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Nguồn cung cấp hệ thống sưởi đánh dấu ống 4326-D Màu xanh lá cây 4 đến 6 inch
€22.64 /đơn vị