vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xăng đánh dấu đường ống BRADY 4323-B | AF8CNX 24VJ23

BRADY Xăng đánh dấu ống 4323-B

Trong kho
Khoản mục: AF8CNX phần: 4323-BTham chiếu chéo: 24VJ23

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€11.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnnâu
Phù hợp với ống OD1-1/2 to 2-3/8"
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)19.94
Mã HS4911990000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu nềnPhù hợp với ống ODMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7120-4 Ống đánh dấu xăng màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | AF3RZG 8CNV9 7120-4Màu vàng3/4" to 2-3/8"ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€19.01
BRADY 7120-1HV Bút đánh dấu ống Xăng màu vàng 8 inch trở lên | AF4CJX 8PLZ0 7120-1HVMàu vàng8 "và lớn hơnĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất24 "€24.06
BRADY 7120-1 Ống Đánh dấu Xăng Vàng 2-1/2 Đến 7-7/8 In | AF4EGG 8TNX3 7120-1Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€19.01
BRADY 4323-A Ống đánh dấu Xăng | AF8CNW 24VJ22 4323-Anâu3/4 to 1-3/8"trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn-€8.56
Xăng đánh dấu đường ống BRADY 4323-C | AF8CNY 24VJ24 4323-Cnâu2-1/2 to 3-7/8"trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn-€21.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Xăng đánh dấu ống 4323-B
€11.26 /đơn vị