Brady 4313-c | Máy đánh dấu ống ngưng tụ Br 2-1/2 đến 3-7/8 In | 3guf3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4313-C Ống đánh dấu nước ngưng Br 2-1/2 đến 3-7/8 In | AC9JCG 3GUF3

BRADY Máy đánh dấu ống 4313-C Ngưng tụ Br 2-1/2 đến 3-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AC9JCG phần: 4313-CTham chiếu chéo: 3GUF3
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
€20.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnnâu
Phù hợp với ống OD2-1/2 to 3-7/8"
Chiều cao2.5 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng2.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 5662-HPHV Máy đánh dấu ống nước ngưng Y 8 inch trở lên | AA6MQE 14H799 5662-HPHV32 "Màu vàng8 "và lớn hơn4.25 "ĐenDây đeo-Polyester trên Laminate trên chất liệu nhựa sợi thủy tinh€42.45
BRADY 5662-I Ống đánh dấu nước ngưng Y 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MQF 14H801 5662-I8"Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"9"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€16.91
BRADY 5662-II Ống đánh dấu nước ngưng Y 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MQG 14H802 5662-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€31.26
BRADY 5662-O Ống đánh dấu nước ngưng Y 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MQH 14H803 5662-O8"Màu vàng-5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.02
BRADY 7347-4 Ống đánh dấu nước ngưng Br 3/4 đến 2-3/8 In | AC9HYA 3GTP9 7347-47"nâu3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56
BRADY 7061-1 Ống đánh dấu nước ngưng màu vàng 2-1/2 đến 7-7/8 In | AD9JKF 4T587 7061-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56
BRADY 7061-4 Ống đánh dấu nước ngưng màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | AD9JKG 4T588 7061-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€0.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 4313-C Ngưng tụ Br 2-1/2 đến 3-7/8 In
€20.07 /đơn vị