<span Class='notranslate'>Brady </span> 4304-b | Pipe Marker Brine Orange 1-1/2 To 2-3/8 In | 5gyd5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4304-B ​​Bút đánh dấu ống Nước muối cam 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZQU 5GYD5

BRADY 4304-B Pipe Marker Brine Orange 1-1/2 To 2-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE3ZQU phần: 4304-BTham chiếu chéo: 5GYD5
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
€11.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềntrái cam
Phù hợp với ống OD1-1/2 to 2-3/8"
Chiều cao7 / 8 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)19.94
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 4304-A Ống đánh dấu nước muối màu cam 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZQT 5GYD4 4304-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-OnTấm nhựa in cuộn13 / 16 "€8.44
Bút đánh dấu đường ống BRADY 4304-C Nước muối cam 2-1/2 đến 3-7/8 In | AE4KGX 5LEC4 4304-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-OnTấm nhựa in cuộn2"€21.45
BRADY 4304-D Ống đánh dấu nước muối cam 4 đến 6 inch | AE4KGY 5LEC5 4304-D4 đến 6 "2 13 / 16 "Snap-OnTấm nhựa in cuộn2 13 / 16 "€22.52
BRADY 4304-F Bút đánh dấu ống Nước muối màu cam 6 đến 7-7/8 In | AE4LAH 5LFY8 4304-F6 "đến 7-7 / 8"8"Dây đeoTấm nhựa in cuộn8"€23.38
Nước muối đánh dấu đường ống BRADY 5802-O | AF8BLY 24VC23 5802-O--Quấn xung quanh bằng dải tự dínhPolyester phủ PVF-€13.11
Nước muối đánh dấu đường ống BRADY 5802-I | AF8BRA 24VD31 5802-I1-1/2 to 2-3/8"-Quấn xung quanh bằng dải tự dínhPolyester phủ PVF-€16.92
Nước muối đánh dấu đường ống BRADY 5802-II | AF8BWR 24VE40 5802-II2-1/2" to 7-7/8"-Quấn xung quanh bằng dải tự dínhPolyester phủ PVF-€24.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4304-B Pipe Marker Brine Orange 1-1/2 To 2-3/8 In
€11.87 /đơn vị