Brady 4296-b | Máy thổi ống đánh dấu Air Black 1-1/2 đến 2-3/8 In | 5gyc7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4296-B Máy thổi ống đánh dấu Air Black 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZQK 5GYC7

BRADY Máy thổi ống đánh dấu 4296-B Air Black 1-1/2 đến 2-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE3ZQK phần: 4296-BTham chiếu chéo: 5GYC7
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
€11.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu xanh da trời
Phù hợp với ống OD1-1/2 to 2-3/8"
Chiều cao7 / 8 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)19.94
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 4296-A Máy thổi ống đánh dấu Air Black 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZQJ 5GYC6 4296-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-OnTấm nhựa in cuộn13 / 16 "€8.43
BRADY 4296-C Máy thổi đánh dấu ống Air Black 2-1/2 To 3-7/8 In | AE4KGN 5LEA6 4296-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-OnTấm nhựa in cuộn2"€20.70
Máy thổi đánh dấu ống BRADY 4296-D Air Blue 4 đến 6 In | AE4KGP 5LEA7 4296-D4 đến 6 "2 13 / 16 "Snap-OnTấm nhựa in cuộn2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4296-F Máy thổi đánh dấu ống Air Blue 6 đến 7-7/8 In | AE4KZV 5LFX6 4296-F6 "đến 7-7 / 8"8"Dây đeoTấm nhựa in8"€23.38
Máy thổi đánh dấu ống BRADY 4296-G Air Blue 8 đến 9-7/8 In | AE4KZW 5LFX7 4296-G8 "đến 9-7 / 8"10 "Dây đeoTấm nhựa in cuộn10 "€33.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy thổi ống đánh dấu 4296-B Air Black 1-1/2 đến 2-3/8 In
€11.34 /đơn vị