Brady 4272-d | Bút Đánh Dấu Ống Cống Xanh 4 Đến 6 In | 8ydx6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4272-D Ống đánh dấu ống cống Màu xanh lá cây 4 đến 6 In | AF4JTV8YDX6

BRADY 4272-D Đánh dấu đường ống Cống màu xanh lá cây 4 đến 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AF4JTV phần: 4272-DTham chiếu chéo: 8YDX6
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
€22.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in cuộn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 4272-A Bút đánh dấu ống cống Màu xanh lá cây 3/4 đến 1-3/8 In | AF3TJY 8CTT5 4272-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn€10.30
BRADY 7259-4 Bút đánh dấu ống cống Màu xanh lá cây 3/4 đến 2-3/8 In | AF3UAV 8CY98 7259-43/4 to 2-3/8"Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€20.68
BRADY 4272-B Bút đánh dấu ống cống Màu xanh lá cây 1-1/2 đến 2-3/8 In | AF4VJU 9LEW1 4272-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Tấm nhựa in cuộn€11.87
BRADY 4272-H Ống đánh dấu ống cống Màu xanh lá cây 10 đến 15 In | AF4XEN9NP49 4272-H10 đến 15 "Dây đeo-Tấm nhựa in€42.45
BRADY 7259-1 Bút đánh dấu ống cống Màu xanh lá cây 2-1/2 đến 7-7/8 In | AF6BMZ 9W487 7259-12-1/2 to 7-7/8"Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€20.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4272-D Đánh dấu đường ống Cống màu xanh lá cây 4 đến 6 inch
€22.39 /đơn vị