vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4266-A Máy đánh dấu đường ống Làm nóng nước hoàn trả 3/4 đến 1-3/8 | AF4JUA 8YDY2

BRADY 4266-A Máy đánh dấu đường ống Làm nóng nước trở lại 3/4 đến 1-3 / 8

Trong kho
Khoản mục: AF4JUA phần: 4266-ATham chiếu chéo: 8YDY2

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€8.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD3/4 to 1-3/8"
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in cuộn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.16
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)20.19
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 8802-1 Bút Đánh Dấu Ống Nước Đun Nóng Trở Lại Màu Vàng | AF3TVJ 8CWT8 8802-1Màu vàng2-1/2 to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dínhVinyl nhạy cảm với áp suất2.25 "€0.58
Máy đánh dấu ống BRADY 4266-G Làm nóng nước trở lại 8 đến 9-7/8in | AF3TXT 8CXE4 4266-GMàu vàng8 đến 9-7 / 8 "-ĐenDây đeoTấm nhựa in-€32.80
Máy đánh dấu ống BRADY 4266-C Làm nóng nước trở lại màu vàng | AF4VDZ 9LDA2 4266-CMàu vàng2-1/2 to 3-7/8"-ĐenSnap-OnTấm nhựa in cuộn-€20.80
Máy đánh dấu ống BRADY 4266-B Làm nóng nước trở lại màu vàng | AF6CJT 9WL99 4266-BMàu vàng1-1/2 to 2-3/8"-ĐenSnap-OnTấm nhựa in cuộn-€11.46
Máy đánh dấu đường ống BRADY 7405-1 Hồi nước nóng | AF8CFX 24VG62 7405-1màu xanh lá2-1/2" to 7-7/8"2.25 "trắngTự dínhVinyl nhạy cảm với áp suất14 "€0.56
Máy đánh dấu đường ống BRADY 7405-4 Hồi nước nóng | AF8CFY 24VG63 7405-4màu xanh lá3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dínhVinyl nhạy cảm với áp suất7"€0.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4266-A Máy đánh dấu đường ống Làm nóng nước trở lại 3/4 đến 1-3 / 8
€8.47 /đơn vị