<span Class='notranslate'>Brady </span> 4261-b | Pipe Marker Potable Green 1-1/2 To 2-3/8 In | 9tdl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4261-B Bút đánh dấu ống Màu xanh lá cây có thể uống được 1-1/2 đến 2-3/8 In | AF4ZWH 9TDL3

BRADY 4261-B Pipe Marker Potable Green 1-1/2 To 2-3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AF4ZWH phần: 4261-BTham chiếu chéo: 9TDL3
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
€11.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnmàu xanh lá
Phù hợp với ống OD1-1/2 to 2-3/8"
Màu huyền thoạitrắng
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in cuộn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)19.94
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODKiểu đính kèm điểm đánh dấuVật chấtGiá cả
BRADY 4261-A Bút đánh dấu ống Màu xanh lá cây có thể uống được 3/4 đến 1-3/8 In | AF3TUC 8CWE2 4261-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTấm nhựa in cuộn€10.34
BRADY 4261-F Bút đánh dấu ống Màu xanh lá cây có thể uống được 6 đến 7-7/8 In | AF4ARD 8NCP2 4261-F6 đến 7-7 / 8 "Dây đeoTấm nhựa in€23.17
BRADY 4261-G Bút đánh dấu ống Màu xanh lá cây có thể uống được 8 đến 9-7/8 In | AF4EKH 8TPR2 4261-G8 đến 9-7 / 8 "Dây đeoTấm nhựa in€33.52
BRADY 4261-D Bút đánh dấu ống Màu xanh lá cây có thể uống được 4 đến 6 inch | AF4JUJ 8YE22 4261-D4 đến 6 "Snap-OnTấm nhựa in cuộn€22.39
BRADY 7217-4 Bút đánh dấu ống Màu xanh lá cây có thể uống được 3/4 đến 2-3/8 In | AF4PCA 9E197 7217-43/4 to 2-3/8"Tự dínhVinyl nhạy cảm với áp suất€19.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4261-B Pipe Marker Potable Green 1-1/2 To 2-3/8 In
€11.46 /đơn vị