Brady 4244-g | Bút Đánh Dấu Ống Dầu bôi trơn Vàng 8 Đến 9-7/8 In | 5lfw2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4244-G Dầu bôi trơn đánh dấu đường ống Màu vàng 8 đến 9-7/8 In | AE4KZE 5LFW2

BRADY Dầu bôi trơn đánh dấu ống 4244-G Màu vàng 8 đến 9-7/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE4KZE phần: 4244-GTham chiếu chéo: 5LFW2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€33.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD8 "đến 9-7 / 8"
Chiều cao10 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuDây đeo
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in
Chiều rộng10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 7181-1 Dầu bôi trơn đánh dấu đường ống Y 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE2ZXW 5ADJ3 7181-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€0.56
BRADY 7181-3C Dầu bôi trơn đánh dấu ống màu vàng 3/4 inch trở xuống | AE2ZXX 5ADJ5 7181-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "Tự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€0.56
BRADY 7181-4 Dầu bôi trơn đánh dấu đường ống Màu vàng 3/4 đến 2-3/8 In | AE2ZXY 5ADJ6 7181-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€0.56
BRADY 4244-A Dầu bôi trơn đánh dấu đường ống Màu vàng 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZPY 5GYA6 4244-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn13 / 16 "€9.78
Dầu bôi trơn đánh dấu ống BRADY 4244-B Y 1-1/2 đến 2-3/8 In | AE3ZPZ 5GYA7 4244-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tấm nhựa in cuộn7 / 8 "€11.31
Dầu bôi trơn đánh dấu ống BRADY 4244-C Y 2-1/2 đến 3-7/8 In | AE4KFE 5LDZ6 4244-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tấm nhựa in cuộn2"€20.82
Dầu bôi trơn đánh dấu đường ống BRADY 5721-O | AF8BPE 24VC76 5721-O--Quấn xung quanh bằng dải tự dính1Polyester phủ PVF-€17.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Dầu bôi trơn đánh dấu ống 4244-G Màu vàng 8 đến 9-7/8 In
€33.89 /đơn vị