Brady 4226-d | Phòng thí nghiệm đánh dấu ống Chất thải màu vàng 4 đến 6 in | 8clv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4226-D Tube Marker Lab Waste Yellow 4 đến 6 In | AF3RRW 8CLV4

BRADY 4226-D Pipe Marker Lab Chất thải Màu vàng 4 đến 6 In

Trong kho
Khoản mục: AF3RRW phần: 4226-DTham chiếu chéo: 8CLV4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€22.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODKiểu đính kèm điểm đánh dấuGiá cả
Chất thải phòng thí nghiệm đánh dấu ống BRADY 4226-C Y 2-1/2 đến 3-7/8 In | AF3TLM 8CU97 4226-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On€21.68
BRADY 4226-B Pipe Marker Lab Waste Y 1-1/2 Đến 2-3/8 In | AF4EJH 8TPD9 4226-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On€11.39
BRADY 4226-F Phòng thí nghiệm đánh dấu đường ống Màu vàng thải 6 đến 7-7/8 In | AF4YKN 9PXP3 4226-F6 đến 7-7 / 8 "Dây đeo€24.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4226-D Pipe Marker Lab Chất thải Màu vàng 4 đến 6 In
€22.39 /đơn vị