Brady 4199-d | Bút Đánh Dấu Ống Dầu Thủy Lực Màu Vàng 4 Đến 6 In | 8clv2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dầu thủy lực đánh dấu đường ống BRADY 4199-D Màu vàng 4 đến 6 In | AF3RRV 8CLV2

BRADY Máy đánh dấu ống 4199-D Dầu thủy lực màu vàng 4 đến 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AF3RRV phần: 4199-DTham chiếu chéo: 8CLV2
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
€22.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Vật chấtTấm nhựa in

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với ống ODChiều caoKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtChiều rộngGiá cả
BRADY 5711-I Dầu thủy lực đánh dấu đường ống 1-1/2 đến 2-3/8 In | AA6MVH 14H895 5711-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€21.16
BRADY 5711-II Dầu thủy lực đánh dấu đường ống 2-1/2 đến 7-7/8 In | AA6MVJ 14H896 5711-II2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Polyester phủ PVF12 "€24.47
Dầu thủy lực đánh dấu đường ống BRADY 5711-O Y 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MVK 14H897 5711-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Polyester phủ PVF8"€16.93
BRADY 8790-1 Dầu thủy lực đánh dấu đường ống 2-1/2 đến 7-7/8 In | AE3ZDJ 5GXE1 8790-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất14 "€21.19
BRADY 8790-1HV Dầu thủy lực đánh dấu ống Y 8 inch hoặc lớn hơn | AE3ZDK 5GXE2 8790-1HV8 "và lớn hơn4"Tự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất24 "€23.75
Dầu thủy lực đánh dấu ống BRADY 8790-3C Y đến 3/4 In | AE3ZDL 5GXE3 8790-3C3/4 "và nhỏ hơn2.25 "Tự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất2.75 "€18.88
BRADY 8790-4 Dầu thủy lực đánh dấu đường ống Y 3/4 đến 2-3/8 In | AE3ZDM 5GXE4 8790-43/4" to 2-3/8"1.125 "Tự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất7"€18.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY Máy đánh dấu ống 4199-D Dầu thủy lực màu vàng 4 đến 6 inch
€22.64 /đơn vị