vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4189-D Glycol đánh dấu đường ống trả lại màu vàng 4 đến 6 trong | AE4KEZ 5LDZ1

BRADY 4189-D Pipe Marker Glycol Return Màu vàng 4 đến 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4KEZ phần: 4189-DTham chiếu chéo: 5LDZ1
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
€22.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD4 đến 6 "
Chiều cao2 13 / 16 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng2 13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)6.99
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
BRADY 7122-1 Glycol đánh dấu ống trở lại 2-1/2 đến 7-7/8 trong | AE2ZVK 5ADC4 7122-114 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.96
BRADY 7122-1HV Bút đánh dấu ống Glycol Return Y 8 inch hoặc lớn hơn | AE2ZVL 5ADC5 7122-1HV24 "Màu vàng8 "và lớn hơn4"ĐenTự dính1Vinyl nhạy cảm với áp suất€1.18
BRADY 7122-3C Chất đánh dấu đường ống Glycol Trả Y về 3/4 trong | AE2ZVM 5ADC6 7122-3C2.75 "Màu vàng3/4 "và nhỏ hơn2.25 "ĐenTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.96
BRADY 7122-4 Chất đánh dấu đường ống Glycol Return Y 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZVN 5ADC7 7122-47"Màu vàng3/4" to 2-3/8"1.125 "ĐenTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.96
BRADY 4189-B Glycol đánh dấu đường ống Trả lại 1-1/2 đến 2-3/8 trong | AE3ZPU 5GYA1 4189-B7 / 8 "Màu vàng1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ĐenSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€11.41
BRADY 4189-C Glycol đánh dấu ống trở lại 2-1/2 đến 3-7/8 trong | AE4KEY 5LDZ0 4189-C2"Màu vàng2-1/2 to 3-7/8"2"ĐenSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€25.66
BRADY 4189-F Glycol đánh dấu đường ống Trả lại Y 6 đến 7-7/8 năm | AE4KYU 5LFV2 4189-F8"Màu vàng6 "đến 7-7 / 8"8"ĐenDây đeo1Tấm nhựa in€23.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4189-D Pipe Marker Glycol Return Màu vàng 4 đến 6 inch
€22.18 /đơn vị